Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS IPCS64511B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS IPCS64511B
Artikel-Nr.:
     C1002-8834306
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     IPCS64511B
EAN/GTIN:
     4043158193664
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
ABUS IPCS64511B - Netzwerk-Überwachungskamera - Tube - Außenbereich, Innenbereich - wetterfest - Farbe (Tag&Nacht) - 4 MP - 2688 x 1520 - Ethernet 10GBase-T - MJPEG, H.264, H.265 - Gleichstrom 12 V / PoE
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tube
Breite
10.5 cm
Tiefe
28.2 cm
Höhe
10.5 cm
Gewicht
1 kg
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Lokalisierung
Dänisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Kameramontagetyp
Wandmontage, Deckenmontage
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP67, TLS v1.2, TLS v1.1, IEEE 802.3af
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
7 Watt
Erforderliche Netzspannung
Gleichstrom 12 V / PoE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
0 - 95%
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich, Innenbereich - wetterfest
Leistungsmerkmale
Backlight Compensation (BLC), E-Mail-Benachrichtigungen, Wide Dynamic Range (WDR), Highlight Compensation (HLC), Scene Change Detection, Region of Interest (ROI), Eindringungserkennung, Group of Pictures (GOP), Vehicle Detection, 3D digitale Lärmminderung, Region-Ausgangserkennung, Region-Eingangserkennung, HTTPS-Verschlüsselung, Erkennung von Menschen, digitaler Zoom, Stolperdraht-Erkennung, 3 Video-Streams, Metallgehäuse, 4 Privatzonen, Objektklassifizierung, fixierter Fokus, 8 Bewegungserkennungszonen, NAS-Warnhinweise, FTP-Warnhinweise
Belichtungsbereich
1/3 Sek - 1/100000 Sek
Digital-Video-Format
MJPEG, H.264, H.265
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
640 x 480, 1920 x 1080, 2688 x 1520
Mindestbeleuchtung
0.0005 Lux - Farbe
Infrarot-LEDs
Ja
Max. Digitalvideoauflösung
2688 x 1520
Infrarrotabstand
50 m
Bewegungserkennung
Ja
Bildrate (max.)
25 Bilder pro Sekunde
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, SNMP, RTSP, HTTPS, UPnP, IPv4, IPv6, Bonjour, PPPoE, IGMP, QOS, P2P
Steuerungsschnittstelle
RJ-45
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10GBase-T
Bildsensor
Typ
4 MP PS CMOS 14.1 mm (1/1.8")
Effektive Pixel
2688 x 1520
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
1.2 kg
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte
Anschlüsse
LAN/Stromversorgung - RJ-45
Objektivkonstruktion
Brennweite
4 mm
Objektiv-Irisblende
F/1.0
Horizontales Blickfeld (Grad)
95
Vertikales Blickfeld (Grad)
49
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,86*
€ 318,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,88*
€ 311,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,39*
€ 297,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,09*
€ 288,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,74*
€ 262,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.