Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVIDIA A2 GPU-Rechenprozessor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8820421
Hersteller:
     NVIDIA
Herst.-Nr.:
     900-2G179-0020-101
EAN/GTIN:
     8592978376246
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte nvidia
Die NVIDIA A2 Tensor-Core-GPU bietet Inferenz für Einsteiger mit geringem Stromverbrauch, geringem Platzbedarf und hoher Leistung für intelligente Videoanalysen (IVA) mit NVIDIA-KI in der Edge. Mit einer Low-Profile-PCIe Gen4-Karte und einstellbarem Energieverbrauch (TDP, Thermal Design Power) von 40 bis 60 W bietet die A2 allen Servern vielseitige Inferenzbeschleunigung für die Bereitstellung in großem Maßstab.
NVIDIA A2 - GPU-Rechenprozessor - NVIDIA A2 Tensor Core - 16 GB GDDR6 - PCIe 4.0 x8 Low-Profile - ohne Lüfter
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
GPU-Rechenprozessor - Low-Profile - ohne Lüfter
Besonderheiten
10 NVIDIA RT Cores, GPU Virtualization
Bustyp
PCI Express 4.0 x8
Grafikprozessor
NVIDIA A2 Tensor Core
Verschiedenes
Leistungsaufnahme im Betrieb
60 Watt
Software inbegriffen
NVIDIA RTX Virtual Workstation, NVIDIA Virtual PC, NVIDIA AI Enterprise, NVIDIA Virtual Compute Server
Arbeitsspeicher
Technologie
GDDR6 SDRAM
Bandbreite
200 GBps
Grösse
16 GB
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.045,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.045,99*
€ 1.244,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.042,18*
€ 1.240,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.036,43*
€ 1.233,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.026,63*
€ 1.221,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.