Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech UTC-P06 SmartCard-Leser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8814589
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     UTC-P06-A2E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
chipkartenleser
Advantech UTC-P06 - SmartCard-Leser - USB - für Ubiquitous Touch Computer UTC-515G, UTC-515H, UTC-520G; Ubiquitous UTC-500 Series UTC-520H
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13 cm
Tiefe
3.5 cm
Höhe
4 cm
Gerätetyp
SmartCard-Leser - mit Kontakt
Schnittstellen Typ
USB
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 50 cm
Benachrichtigung bei Erfolg
LED-Anzeige
Zubehör im Lieferumfang
2 Kabelklemmen
Kennzeichnung
PC/SC, RoHS, Directive 2002/95/EC
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Android, Microsoft Windows XP / 7 / 8 / 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Magnetkartenleser
Aufzeichnungsstandard
ISO 7816
Kapazität des Lesekopfes (Durchgänge)
200,000
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Advantech Ubiquitous Touch Computer UTC-515G, UTC-515H, UTC-520G ¦ Advantech Ubiquitous UTC-500 Series UTC-520H
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,65*
€ 138,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,11*
€ 138,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,95*
€ 122,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.