Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ TH585P DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8810837
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.JLS77.14E
EAN/GTIN:
     4718755089138
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Flache Bildschirme werden von gigantischen projizierten Bildern in Full HD 1080p völlig überholt. Schließen Sie Ihren Projektor an, um ein lebensgroßes Hadouken in Street Fighter zu starten, und holen Sie sich Elite-Multi-Kills auf Panorama-Kampfkarten. Der TH585P ist überdurchschnittlich leistungsstark und hat eine geringe Eingabeverzögerung für Spiele in Echtzeit. Atemberaubende Grafiken im Spielmodus und 3.500 Lumen Ultra-Helligkeit sorgen für intensive Action auch bei hellem Tageslicht. Laden Sie Ihre Freunde ein und nehmen Sie an einem riesigen Spiel teil, wie Sie es noch nie gesehen haben.
BenQ TH585P - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 3500 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang
2 AAA-Batterien, Drahtlosfernbedienung
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
340 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
35 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Schallemission (Sparmodus)
29 dBA
Videoeingang
Video-Modi
1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30p, 1080/25p, 2160/24p, 2160/25p, 2160/30p, 2160/60p, 2160/23p
Videoschnittstellen
HDMI
Maße und Gewicht
Breite
31.2 cm
Tiefe
22.5 cm
Höhe
11 cm
Gewicht
2.79 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Zoomfaktor
1.1x
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Keystone-Korrektur-Typ
Digital
Projektor
Sichtbare Bildfläche
76.2 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 102 kHz
Besonderheiten
6-Segment-Farbrad, Spielemodus, SmartEco Technologie, LampSave-Modus, Geringe Eingabeverzögerung, 95 % Rec.709 Überdeckung
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
OSD-Sprachen
Dänisch, Indisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Bulgarisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch, Persisch
Helligkeit
3500 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
10000:1
Auflösung
Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.5 - 1.65:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 4000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus ¦ Bis zu 8000 Stunde(n) - Smart-Eco-Modus ¦ Bis zu 15000 Stunde(n) - Lampen-Sparmodus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI - 19-poliger HDMI Typ A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 508,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,94*
€ 684,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,93*
€ 656,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,32*
€ 629,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,21*
€ 620,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,65*
€ 605,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.