Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ LU9750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8810792
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.JPN77.25E
EAN/GTIN:
     4718755087356
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der WUXGA-Großbildprojektor LU9750 bietet eine brillante Bildleistung, hervorragende Installationsflexibilität und dauerhafte Zuverlässigkeit.
BenQ LU9750 - DLP-Projektor - Laserdiode - 3D - 8500 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - ohne Objektiv - LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig
Ja
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Sicherheitsleiste, Netzkabelsperre
Zubehör im Lieferumfang
Drahtlosfernbedienung, Diebstahlschutzschraube
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
792 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
38 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Schallemission (Sparmodus)
35 dB
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, component video, DVI, RGB, USB, HDBaseT
Maße und Gewicht
Breite
50 cm
Tiefe
58.7 cm
Höhe
21.1 cm
Gewicht
26.4 kg
Objektiv
Typ
Ohne Objektiv
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Typ Objektivverschiebung
Mit Stromversorgung
Projektor
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 135 kHz
Besonderheiten
Direct Power On, Objektivspeicher, 24/7-Betrieb, abgedichtete Optical Engine, Custom Light Mode, 360 Degree & Portrait Projection, 2D Keystone & Corner Fit, Weißabgleichskalibrierung ab Werk
OSD-Sprachen
Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch
Helligkeit
8500 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
3000000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laserdiode
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Mikro-Display
DMD Chip
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n) - Hell-Modus ¦ Bis zu 38000 Stunde(n) - Eco-Modus ¦ Bis zu 70000 Stunde(n) - Dimm-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:10
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Component-Video-/RGB-Eingang - BNC x 5 ¦ 1 x HDBaseT - RJ-45 ¦ 1 x serieller RS-232-Ausgang - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x 3D Sync-Ausgang ¦ 1 x Ausgang Fernbedienung ¦ 1 x DVI-D-Eingang ¦ 1 x 3D Sync in ¦ 1 x Audio Line-In ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ USB - 4-poliger USB Typ B
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.197,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.390,21*
€ 8.794,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.343,63*
€ 8.738,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.233,36*
€ 8.607,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.197,38*
€ 8.564,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.