Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanei SK1-41ASF4-LQ-M-ST Belegdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8800699
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     37963702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Die Sanei-Reihe von Barcode-, Ticket-, Quittungs- und Etiketten-Kiosk-Mechanismen bietet für Kioske mit begrenztem Platzbedarf einen schnellen, hochwertigen 203 dpi-Druck mit Geschwindigkeiten von bis zu 250 mm/Sekunde. Sanei Kioskdrucker sind flachprofilarm und ultraleicht mit flexiblen Montageoptionen. “Flip top" Papier ein- und federbelastete Papierrollenhalter ermöglichen es dem Kioskbauer, eine einfachere Wahl des Bedienzugangs in Betracht zu ziehen. Die Sanei-Serie kommt mit USB und serieller Schnittstelle.
Sanei SK1-41ASF4-LQ-M-ST - Belegdrucker - Thermodirekt - Rolle (11,2 cm) - 203 dpi - bis zu 250 mm/Sek. - USB, seriell - Cutter
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
StarPRNT
Funktionen
Spaltsensor, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 250 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - 203 dpi
Schnittstelle
USB, seriell
Auto-Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
8 cm Rolle, Rolle (11,2 cm), Roll (8,3 cm)
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
120 mm
Max. Druckbreite
104 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
112 mm
Zulässige Medienstärke
0.059 mm - 0.12 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
80 mm
Max. Mediengröße
Rolle (11,2 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Roll (8,3 cm)
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
60 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
1.68 Watt
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB ¦ 1 x seriell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 378,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,23*
€ 507,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,87*
€ 504,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,00*
€ 492,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,36*
€ 483,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,12*
€ 449,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.