Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanei SK1-41ASF4-LQP-M-ST Belegdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8800698
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     37963692
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Die Sanei-Reihe von Barcode-, Ticket-, Quittungs- und Etiketten-Kiosk-Mechanismen ist in 4" Breite erhältlich und bietet für Kioske mit begrenztem Platzbedarf einen schnellen, hochwertigen 203 dpi-Druck mit Geschwindigkeiten von bis zu 150 mm/Sekunde. "Flip top" Papier ein- und federbelastete Papierrollenhalter ermöglichen es dem Kioskbauer, eine einfachere Wahl des Bedienzugangs in Betracht zu ziehen. Die Sanei-Serie kommt mit USB und serieller Schnittstelle.
Sanei SK1-41ASF4-LQP-M-ST - Belegdrucker - Thermodirekt - Rolle (11,2 cm) - 203 dpi - bis zu 150 mm/Sek. - USB, seriell - Cutter
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS, StarPRNT
Funktionen
Spaltsensor, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 150 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte
Presenter
Schnittstelle
USB, seriell
Barcodes
Code 39, QR-Code, MaxiCode, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF
Schriftarten
PC865, WPC1252, PC858, PC850, PC860, PC863, PC437, PC852, PC857, PC866
Spalten
104
Auto-Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
8 cm Rolle, Rolle (11,2 cm), Roll (8,3 cm)
Medientyp
Etiketten, Quittungspapier, Tickets
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
120 mm
Max. Druckbreite
104 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
112 mm
Zulässige Medienstärke
0.059 mm - 0.12 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
80 mm
Max. Mediengröße
Rolle (11,2 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,2 cm)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Walzenhalter
Kennzeichnung
VCCI, FCC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Ohne Netzteil
Erforderliche Netzspannung
DC 24 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
60 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
1.68 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85% RH
Abmessungen und Gewicht
Breite
16.09 cm
Tiefe
15.93 cm
Höhe
8.81 cm
Gewicht
885 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB ¦ 1 x RS-232C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 453,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,38*
€ 604,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,98*
€ 602,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,26*
€ 588,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,50*
€ 577,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,14*
€ 539,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.