Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 455 Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-4580379
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     4R177AA#ABD
EAN/GTIN:
     0196188160442
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Profitieren Sie mit dieser Wireless-Tastatur von einem Höchstmaß an Komfort, Produktivität, Zuverlässigkeit und Eleganz. Arbeiten Sie schneller und smarter dank über 20 Tasten mit anpassbaren Funktionen. Hergestellt aus nachhaltigen Materialien und leicht zu reinigen und desinfizieren.
HP 455 - Tastatur - programmierbar - kabellos - 2.4 GHz - Deutsch - Schwarz - für HP 34; Elite Mobile Thin Client mt645 G7; ZBook Firefly 14 G9; ZBook Fury 16 G9
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Schnittstelle
2.4 GHz
Kabelloser Empfänger
Nano kabelloser Empfänger (USB)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Batterie
Typ
AA-Typ
Installierte Anzahl
2
Betriebszeit (bis zu)
20 Monate
Eingabegerät
Typ
Kabellos
Breite
42.822 cm
Tiefe
11.547 cm
Höhe
1.806 cm
Gewicht
430 g
Einstellbare Höhe
Ja
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Region
Deutschland
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
2.9 cm
Transporttiefe
15.6 cm
Transporthöhe
45.9 cm
Transportgewicht
598 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 250 G9 Notebook, 34 ¦ HP Elite 600 G9, 800 G9 ¦ HP Elite Mobile Thin Client mt645 G7 ¦ HP Elite x360 1040 G9 Notebook, 830 G9 Notebook ¦ HP EliteBook 1040 G9 Notebook, 640 G9 Notebook, 645 G9 Notebook, 650 G9 Notebook, 655 G9 Notebook, 830 G9 Notebook, 835 G9 Notebook, 840 G9 Notebook, 845 G9 Notebook, 860 G9 Notebook, 865 G9 Notebook ¦ HP Pro 400 G9 ¦ HP Pro x360 435 G9 Notebook, Fortis 11 G10 Notebook, Fortis 11 G9 Notebook ¦ HP ProBook 445 G9 Notebook ¦ HP Workstation Z2 G9 (Mini) ¦ HP ZBook Firefly 14 G9 Mobile Workstation ¦ HP ZBook Fury 16 G9 Mobile Workstation
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 10 / 11
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
24
pro Stück
€ 4,90*
ab € 21,63*
€ 29,01*
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,98*
€ 29,63*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 22,99*
€ 30,76*
2 Tage
59
pro Stück
€ 2,90*
ab € 23,03*
€ 30,80*
2 Tage
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,86*
€ 32,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.