Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Blue SA510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8800279
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBB8H0010BNC-WRSN
EAN/GTIN:
     0619659193119
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erwecken Sie Ihren PC zu neuem Leben, damit Sie die Grenzen Ihrer Arbeit erweitern können. Speziell entwickelt für Profis, Kreative, Freiberufler, Social Influencer, andere leidenschaftliche Content-Ersteller und Redakteure.
WD Blue SA510 - SSD - 1 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.2 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
34.6 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
Weltweit
Verpackung
Retail
Stromversorgung
Energieverbrauch
60 mW (aktiv) ¦ 1800 mW (Lesen) ¦ 2000 mW (Schreiben) ¦ 36 mW (Sleep-Modus) ¦ 12 mW (DevSleep)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
5 gRMS @ 10-2000 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
4.9 gRMS @ 7-800 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
560 MBps (lesen)/ 520 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
90000 IOPS
4 KB Random Write
82000 IOPS
SSD-Leistung
400 TB
Zuverlässigkeit
MTBF
1,750,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Acronis True Image, Dropbox Professional (3 Monate kostenlos)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,28*
€ 155,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,94*
€ 153,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,17*
€ 141,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.