Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hippus HandShoeMouse Shift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8800234
Hersteller:
     Hippus
Herst.-Nr.:
     HSMSHIFT-S
EAN/GTIN:
     8720299067400
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Diese innovative, patentierte und wirklich ergonomische Computermaus wurde fast zwei Jahre lang in großen Organisationen im Feldversuch getestet und hat nachweislich zu einer Abnahme der Beschwerden sowie des Erkrankungsrisikos bei Repetitive Strain Injury-Syndrom (RSI, dem sogenannten Mausarm), Karpaltunnelsyndrom und anderen Nacken-, Schulter-, Arm- und Handbeschwerden (NSAH) geführt. Anstelle einer übermäßigen Beanspruchung der Hand und des Handgelenks lässt Ihr Arm die optische HandShoe Mouse meist ohne den geringsten Kraftaufwand gleiten. Aufgrund der Gehäuseform ruht die Hand immer entspannt auf der Maus, sodass es keinen Hautkontakt zwischen Hand und Schreibtisch gibt. Dadurch werden Hautirritationen, wie sie beim Bewegen einer herkömmlichen Maus durch übermäßige Reibung entstehen können, vermieden. Anders als bei gewöhnlichen Computermäusen müssen Sie auch nicht ständig Ihre Finger anheben, um nicht unabsichtlich eine Taste zu drücken. ergonomische Maus Die Tasten dieser ergonomischen Maus sind entsprechend der natürlichen Fingerhaltung angeordnet. Zum Betätigen der Tasten genügt ein leichter Druck. Die Daumenauflage der HandShoe Mouse ermöglicht eine entspannte Haltung und verhindert übermäßige Daumenbewegungen, die schädlich sein können "HandShoe" kommt vom niederländischen und deutschen Wort "Handschuh". Die HandShoe Mouse "passt und sitzt wie ein Handschuh", manche sagen, sie "fühlt sich an wie ein Sattel für die Hand". Die HandShoe Mouse ist in den drei Größen klein, mittel und groß und mit oder ohne Kabel erhältlich. Es gibt also für jeden die passende Maus!
Hippus HandShoeMouse Shift - Maus - kleine Größe - ergonomisch - rechts- und linkshändig - kabellos, kabelgebunden - Bluetooth, USB-C
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Maus
Ausrichtung
Rechts- und linkshändig
Ergonomisches Design
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-C auf USB-A Kabel
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad, eingebaute Handstütze, wiederaufladbare Batterie, LED-Anzeiger, verstärkte Daumengelenkunterstützung
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Bewegungsauflösung
1000 dpi
Schnittstelle
Bluetooth, USB-C
Leistung
Abfragerate: 113 - 118 Hz, bis zu 120 Hz Abfragerate
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Zusätzliche Ports
1 x USB-C - 24 pin USB-C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 154,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,26*
€ 183,5694
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,52*
€ 179,1188
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,35*
€ 167,0165
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,29*
€ 162,1851
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,60*
€ 144,704
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.