Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic X1 DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8799866
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     X1-EU
EAN/GTIN:
     0766907015881
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
ViewSonic X1 - DLP-Projektor - RGB LED - 3100 Lumen pro LED - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - Zoomobjektiv
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
802.11ac, Bluetooth 4.2
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte
Keypad
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Lampe - 2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
USB-C Kabel - 1 m
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Kennzeichnung
Plug and Play, IEEE 802.11ac, HDCP 2.2, HDCP 1.4
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
218 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
31 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Schallemission (Sparmodus)
27 dB
Videoeingang
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 4K
Videoschnittstellen
HDMI
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
49 cm
Transporttiefe
31.3 cm
Transporthöhe
37.6 cm
Transportgewicht
5.5 kg
Medien-Player
Speicherkapazität
16 GB
Maße und Gewicht
Breite
35.5 cm
Tiefe
12.1 cm
Höhe
24.4 cm
Gewicht
3.6 kg
Lautsprecher
Typ
Intern
Soundmodus
Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
6 Watt
Objektiv
Typ
Zoomobjektiv
Blendenöffnung
F/2.59-2.87
Zoomfaktor
1.3x
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Zoomtyp
Manuell
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Typ Objektivverschiebung
Manuell
Richtung der Objektivverschiebung
Vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
0% / 10%
Projektor
Sichtbare Bildfläche
152 cm - 381 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 135 kHz
Besonderheiten
Harman/kardon Lautsprecher, 125 % Rec.709 Überdeckung, Cinema SuperColor+ Technology, 4 Corner Correction, 8,3 ms Eingangsverzögerung
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
OSD-Sprachen
Ungarisch, Tschechisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch, Koreanisch, Indisch (indische Sprachen)
Helligkeit
3100 Lumen pro LED
Kontrastverhältnis
3000000:1 (dynamisch)
Lampentyp
RGB LED
Projektionsdistanz
1.53 m - 4.98 m
Auflösung
Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 3840 x 2160 (Größe angepasst)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.15 - 1.5:1
Mikro-Display
DarkChip 3
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n) - Normalmodus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB-C ¦ 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 2 x HDMI ¦ 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x seriell RS-232 (Verwaltung)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 938,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.093,28*
€ 1.301,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.084,00*
€ 1.289,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.019,49*
€ 1.213,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 985,66*
€ 1.172,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 956,79*
€ 1.138,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 938,55*
€ 1.116,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.