Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanei SK1-V211SF2-Q-M-SP Belegdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8799660
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     37964594
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Die Sanei-Reihe von Barcode-, Ticket-, Quittungs- und Etiketten-Kiosk-Mechanismen bietet für Kioske mit begrenztem Platzbedarf einen schnellen, hochwertigen 203 dpi-Druck mit Geschwindigkeiten von bis zu 250 mm/Sekunde. Sanei Kioskdrucker sind flachprofilarm und ultraleicht mit flexiblen Montageoptionen. “Flip top" Papier ein- und federbelastete Papierrollenhalter ermöglichen es dem Kioskbauer, eine einfachere Wahl des Bedienzugangs in Betracht zu ziehen. Die Sanei-Serie kommt mit USB und serieller Schnittstelle.
Sanei SK1-V211SF2-Q-M-SP - Belegdrucker - Thermodirekt - 6 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 250 mm/Sek. - USB, seriell - Cutter
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS, StarPRNT
Funktionen
Spaltsensor, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 250 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte
Presenter
Schnittstelle
USB, seriell
Barcodes
Code 39, QR-Code, MaxiCode, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF
Schriftarten
PC865, WPC1252, PC858, PC850, PC860, PC863, PC437, PC852, PC857, PC866
Spalten
56
Auto-Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
6 cm Rolle, Rolle (5,8 cm)
Medientyp
Etiketten, Quittungspapier, Tickets
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
120 mm
Max. Druckbreite
56 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
60 mm
Zulässige Medienstärke
0.059 mm - 0.15 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
58 mm
Max. Mediengröße
6 cm Rolle
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - 6 cm Rolle
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Vertikale Halterung
Zubehör im Lieferumfang
Papierrollenhalter
Kennzeichnung
VCCI, FCC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Ohne Netzteil
Leistungsaufnahme im Betrieb
60 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
1.68 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85% RH
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.4 cm
Tiefe
12.92 cm
Höhe
7.36 cm
Gewicht
525 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB ¦ 1 x RS-232C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 322,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,32*
€ 383,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,82*
€ 380,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 319,81*
€ 380,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,69*
€ 372,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,97*
€ 370,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,93*
€ 337,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Star
37967920
€ 44,17*
Zubehör
Star
37963490
€ 16,23*
Zubehör
Star
30782120
€ 34,59*
Zubehör
Star
37950040
€ 16,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.