Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOpen PV12a DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8797211
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JV311.001
EAN/GTIN:
     4710886876458
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Mit dem kabellosen LED-Projektor Fire Legend PV12a können Sie Filme, Shows und Musik ganz einfach aus der Hand abspielen. Mit dem integrierten Klappständer, dem eingebauten Bluetooth-Lautsprecher und der Kompatibilität mit variablen Bildwiederholraten erleben Sie eine äußerst komfortable und tragbare Projektion und erreichen eine Akkulaufzeit von 30.000 Stunden.
AOpen PV12a - DLP-Projektor - LED - 700 lm - WVGA (854 x 480) - 16:9 - 802.11a/b/g/n/ac Wireless / Bluetooth 4.2 / Miracast / EZCast
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Gerätetyp
DLP-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Fernbedienung, Schutzhülle
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
30 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC / Batterie
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
20 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
80%
Schallemission (Sparmodus)
26 dB
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Miracast, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2, EZCast
TV-System
NTSC, SECAM, PAL
Videoschnittstellen
HDMI
Batterie
Kapazität
9000 mAh
Betriebszeit (bis zu)
4 Stunde(n)
Medien-Player
Speicherkapazität
8 GB
Prozessor
ARM Cortex-A55 Quad-Core
RAM
2 GB DDR4
Maße und Gewicht
Breite
11.5 cm
Tiefe
11.5 cm
Höhe
3.63 cm
Gewicht
460 g
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Objektiv
Vertikale Keystone-Korrektur
-25 / +25
Horizontale Keystone-Korrektur
-14 / +14
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
73.66 cm - 254 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
60 Hz x 33.2 kHz
Besonderheiten
Display over USB (DoUSB)
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben (24-Bit)
Helligkeit
700 lm
Kontrastverhältnis
5000:1
Lampentyp
LED
Projektionsdistanz
0.7 m - 2.9 m
Auflösung
FWVGA - WVGA (854 x 480) (unkomprimiert)/ 1600 x 1200 (Größe angepasst)
Gleichmäßigkeit
85 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.3:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunden - Normalmodus ¦ Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio Line-Out ¦ 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Verwaltung - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x seriell RS-232
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,66*
€ 433,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,19*
€ 427,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,27*
€ 385,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,56*
€ 381,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,28*
€ 365,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A01
ab € 24,56*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A08
ab € 37,05*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X02
ab € 49,80*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X03
ab € 87,47*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X04
ab € 112,49*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X05
ab € 124,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.