Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Bluetooth Maus
>
Artikel
Logitech Lift Vertical Ergonomic Mouse
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-8792245
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
910-006475
EAN/GTIN:
5099206099845
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Komfortable Maus für den ganzen Tag für kleine bis mittelgroße Hände.
Logitech Lift Vertical Ergonomic Mouse - Vertikale Maus - ergonomisch - optisch - 6 Tasten - kabellos - Bluetooth, 2.4 GHz - Logitech Logi Bolt USB-Receiver - Off-White
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7 cm
Tiefe
10.8 cm
Höhe
7.1 cm
Gewicht
125 g
Farbe
Off-White
Lokalisierung
EMEA
Gerätetyp
Vertikale Maus
Produktmaterial
Kunststoff
Kabelloser Empfänger
Logitech Logi Bolt USB-Receiver
Ergonomisches Design
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
1 AA-Batterie
Kompatibel mit Chromebook
Ja
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 / 11 oder später, Apple MacOS 10.15 oder später, Apple iPadOS 14 oder später, Android 8.0 (Oreo) oder später, Google Chrome OS, Linux
Batterie
Typ
AA-Typ
Betriebszeit (bis zu)
2 Jahre
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Griffigkeit durch Weichgummi, SmartWheel, Daumenauflage, 57° Neigungswinkel, 4 programmierbare Tasten, Logitech Flow
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
6
Bewegungsauflösung
4000 dpi
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
Bluetooth, 2.4 GHz
Leistung
Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 400 - 4.000 dpi
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Informationen zur Nachhaltigkeit
Produkt-Recycling-Inhalt
54 % - hergestellt aus recyceltem Kunststoff (Post-Consumer)
... >
DCI
>
Eingabegeräte
>
Zeigegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Ergonomische Maus
,
Senkrechte Maus
,
Vertikalmaus
,
Logitech Mäuse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
bluetooth mouse logitech
,
logitech mäuse
,
ergonomische maus logitech
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 50,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech Lift
Logitech
910-006478
€ 53,96*
Zubehör
Logitech Lift Vertical Ergonomic Mouse
Logitech
910-006474
€ 54,26*
Zubehör
Logitech Lift Vertical Ergonomic Mouse
Logitech
910-006473
€ 48,95*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,57*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,05*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 52,74*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.