Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Gaming Notebook
>
Gaming Maus
>
Artikel
Alienware Tri-Mode Gaming Mouse AW720M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1002-8778498
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
545-BBDN
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Eine zum Wettkampf bereite Wireless-Gamingmaus mit 26.000 DPI, einem schlankeren Design und Schnellladefunktion mit magnetischem Einrasten lässt dich rasch durch die Schlachtfelder preschen.
Alienware Tri-Mode Gaming Mouse AW720M - Maus - rechts- und linkshändig - optisch - 8 Tasten - kabelgebunden, kabellos - USB, 2.4 GHz, Bluetooth 5.1 - Dark Side of the Moon
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.17 cm
Tiefe
12.522 cm
Höhe
3.785 cm
Gewicht
89 g
Farbe
Dark Side of the Moon
Gerätetyp
Maus
Erhältliche Farben
Lunar Light, Dark Side of the Moon
Ausrichtung
Rechts- und linkshändig
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Extender Dongle, USB-C Dongle
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Alienware Command Center
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 oder aktuellere Version
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Betriebszeit (bis zu)
420 Stunde(n)
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Schnellladefunktion, magnetischer Verschluss, Beidhänder-Design, 70 Mio. Klicks, AlienFX-Beleuchtung mit 16,8 Mio. Farben, 8 programmierbare Tasten, abnehmbares Kabel, geflochtenes Kabel, Automatische Kalibrierung, anpassbares Scrollrad, 5 im Spiel wechselbare DPI-Einstellungen
Anschlusstechnik
Kabelgebunden, kabellos
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
8
Bewegungsauflösung
26000 dpi
Schnittstelle
USB, 2.4 GHz, Bluetooth 5.1
Leistung
650 Zoll pro Sekunde, 50 G Maximalbeschleunigung
Kabellänge
2 m
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
... >
DCI
>
Eingabegeräte
>
Zeigegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Dell Mäuse
,
Gaming Maus
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
dell mäuse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 154,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,94*
€ 184,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,35*
€ 183,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,88*
€ 181,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,79*
€ 180,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,27*
€ 177,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,57*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,05*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 51,96*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.