Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell HF680 USB Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8766775
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HF680-R1-1USB-EU
EAN/GTIN:
     5704174253839
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der freihändig bedienbare Honeywell Präsentationsscanner Orbit HF680 überzeugt durch die perfekte Kombination aus günstigem Preis, überzeugender Leistung und stylischem Design. Einzelhändler mit knappem Budget müssen nun nicht mehr abwägen, ob ihnen gute Leistung oder modernes Design wichtiger ist, denn der Orbit HF680 vereint beides zu einem erschwinglichen Preis. Dank des leistungsstarken Scan-Moduls, das blitzschnell sowohl 1D- als auch 2D-Barcodes einliest, können Sie die Kunden an der Kasse zügig bedienen. Darüber hinaus liest der Orbit HF680 auch digitale und sogar beschädigte Barcodes, bei denen viele andere Geräte kapitulieren, problemlos im ersten Anlauf ein. Der Orbit HF680 scannt nicht nur blitzschnell, sondern arbeitet auch ganz dezent. Die unauffälligen, zurückgesetzten LEDs im Scanfenster werfen genügend Licht zum Einlesen des Barcodes, ohne dabei aber die Kunden zu irritieren oder zu blenden. Wenn der Scanner nicht benutzt wird, schalten sich die LEDs automatisch ab.
Honeywell HF680 - USB Kit - Barcode-Scanner - Desktop-Gerät - 2D-Imager - decodiert - RS-232, USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Desktop-Gerät - feststehend
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern - 1.5 m
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
2 Watt
Spannung
DC 5 V
Erforderlicher elektrischer Strom
400 mA (Betrieb), 170 mA (Standby)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification
1 m
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.8 cm
Tiefe
8.5 cm
Höhe
13.9 cm
Gewicht
278 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
RS-232, USB
Scan-Elementtyp
2D-Imager
Min. Strichcodesymbolbreite
5 mil
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Pitch (Grad)
60
Skew (Grad)
70
Print Contrast Signal (PCS)
20%
Sensorauflösung
1280 x 800
Entschlüsselungsfunktion
Code 39, QR-Code, UPC-A, PDF417, Data Matrix
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB ¦ 1 x RS-232
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,64*
€ 211,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,40*
€ 199,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,66*
€ 188,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,47*
€ 183,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,21*
€ 166,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.