Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer ApexVision L812


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8749197
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JUZ11.001
EAN/GTIN:
     4710886788843
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Projizieren Sie Filme in sehr großem Format (bis zu 300 Zoll oder 762 cm) mit einer Milliarde Farben und einer unvergleichlichen Schärfe. Verwandeln Sie Ihr Wohnzimmer mit den Projektoren der Acer Home-Serie in einen Kinosaal und machen Sie sich bereit für ein absolut außergewöhnliches Unterhaltungserlebnis.
Acer ApexVision L812 - DLP-Projektor - Laser - 3D - 4000 ANSI-Lumen - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K - Ultra Short-Throw-Objektiv - 802.11ac wireless / Bluetooth 4.2 / LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
802.11b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, Ethernet
Lokalisierung
Ukraine
Gerätetyp
DLP-Projektor - 4K
Integrierte Peripheriegeräte
Stereo-Lautsprecher
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Bring-In ¦ Begrenzte Garantie - Lampe - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
WLAN-Einheit
Kennzeichnung
IP6X
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2
Video-Modi
1080p
Videoschnittstellen
HDMI
Maße und Gewicht
Breite
42.9 cm
Tiefe
38.9 cm
Höhe
15.8 cm
Gewicht
7.7 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Stereo
Lautsprecher
2 x linker/rechter Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Typ
Ultra Short-Throw-Objektiv
Blendenöffnung
F/2.0
Vertikale Keystone-Korrektur
-5/ +5
Horizontale Keystone-Korrektur
-5/ +5
Projektor
Sichtbare Bildfläche
305 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
240 Hz
Besonderheiten
DLP 3D Ready, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, ColorBoost 3D Technology, Fußball-Modus, Acer Bluelight Shield, HDR10-kompatibel, 24/7-Betrieb, HDMI 3D Ready, Acer TrueHarmony
Helligkeit
4000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
20000:1 / 2000000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser
Auflösung
Ultra HD 4K - 3840 x 2160
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.252:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit (reduziert)
3200 ANSI-Lumen
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x seriell RS-232 ¦ 3 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB-C ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x Audio Line-Out ¦ 1 x SPDIF
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.410,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.520,57*
€ 2.999,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.504,99*
€ 2.980,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.453,67*
€ 2.919,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.429,57*
€ 2.891,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.410,27*
€ 2.868,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.