Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC Power LC-M40-UWQHD-144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8748375
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-M40-UWQHD-144
EAN/GTIN:
     4260070129629
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
Gaming Monitor
LC-Power Monitore
Erleben Sie das ultimative Gaming-Feeling mit dem 40" / 101,6 cm-Monitor von LC-Power! Durch die Ultra WQHD-Bildschirmauflösung von 3440 x 1440 Pixeln liefert Ihnen der Monitor um 2,5-mal gestochen schärfere Bilder als herkömmliches Full HD. Dank des hochwertigen IPS-Panels bietet der Monitor ein besonders großes Farbvolumen, welches auch bei sehr hellen Bildern satte Farben liefert und durch HDR 600 noch verstärkt werden kann. Weitere Features des Monitors sind u.a. eine Bildschirmaktualisierungsrate von 144 Hz für eine flüssige Darstellung, AMD FreeSync Premium für ein flüssiges Gaming-Erlebnis, Picture-by-Picture (PbP), Picture-in-Picture (PiP), ein höhenverstellbarer Standfuß sowie ein USB-C-PD-Port (90W).
LC Power LC-M40-UWQHD-144 - LED-Monitor - 101.6 cm (40") - 3440 x 1440 UWQHD @ 144 Hz - ADS-IPS - 400 cd/m² - 1200:1 - HDR600 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
101.6 cm (40")
Besonderheiten
Bild für Bild, Overdrive-Technologie, FPS Mode, RTS Mode, Picture-in-Picture, an 3 Seiten ohne Blende, GamePlus, Blaulichtfilter
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
400 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
4 ms (Overdrive)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
99.41 cm x 28.68 cm x 59.64 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
21:9
Kontrast
1200:1
Native Auflösung
UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 144 Hz, HDMI: 100 Hz, USB-C: 60 Hz)
Pixelpitch
0.26925 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
ADS-IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
Edge-LED-Beleuchtung
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync Premium
Energieklasse (HDR)
Klasse G
USB-Spannungsversorgung
90 Watt
HDR-Format
HDR600
Farbraum
105% NTSC (CIE 1976), 89% Adobe RGB, 95% DCI-P3, 99% sRGB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
RGB-Hintergrundbeleuchtung
Montagekit
Mitgeliefert
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x USB-C Kabel
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
48 W
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
52 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
48 kWh/1.000 h
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI ¦ DisplayPort 1.4 ¦ USB-C mit Stromversorgung ¦ Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 99.41 cm - Tiefe: 28.68 cm - Höhe: 59.64 cm ¦ Ohne Fuß - Breite: 99.41 cm - Tiefe: 8.24 cm - Höhe: 41.83 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
121.5 cm
Transporttiefe
20.3 cm
Transporthöhe
52.8 cm
Transportgewicht
15.22 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+15
Höheneinstellung
95 mm
Schwenkwinkel
30
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Drehung, Neigung
VESA-Halterung
75 x 75 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,57*
€ 489,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,44*
€ 488,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,85*
€ 472,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,68*
€ 467,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,88*
€ 433,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,70*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.