Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer P6505 DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8746329
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JUL11.001
EAN/GTIN:
     4710886603702
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Acer P6505 - DLP-Projektor - 3D - 5500 lm - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte
Stereo-Lautsprecher
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Komponenten-Videokabel ¦ 1 x Composite Video-Kabel ¦ 1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Objektivabdeckung, Fernbedienung, Staubfilter, Batterie für Fernbedienung, Sicherheitskarte
Kennzeichnung
HDCP 1.4
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
460 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
Up to 80% (non-condensing)
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
TV-System
NTSC, SECAM, PAL
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, component video, S-Video, MHL
Maße und Gewicht
Breite
36.9 cm
Tiefe
29.4 cm
Höhe
11.6 cm
Gewicht
4.5 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Stereo
Lautsprecher
2 x linker/rechter Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/2.5-2.93
Zoomfaktor
1.6x
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Zoomtyp
Manuell
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
85 cm - 768 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 100 kHz
Besonderheiten
Unterstützung des Bildformats 16:9, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3
Farbunterstützung
1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Helligkeit
5500 lm
Kontrastverhältnis
20000:1 (dynamisch)
Lampentyp
350 Watt
Projektionsdistanz
1.3 m - 8.6 m
Auflösung
Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Digitaler Zoomfaktor
2x
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.83 - 2.92:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 3000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 4000 Stunde(n) - Eco-Modus ¦ Bis zu 5000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Component-Video-/RGB-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Component-Video-Eingang - RCA x 3 ¦ 1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 2 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 2 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x S-Video-Eingang - mini-DIN ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x seriell RS-232 - 9-poliger D-Sub (DB-9) (Stecker) (Verwaltung) ¦ 1 x USB - Mini-USB, Typ B
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 766,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,07*
€ 953,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,28*
€ 949,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,73*
€ 938,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,98*
€ 925,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,24*
€ 911,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
MC.JLC11.002
ab € 40,93*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A01
ab € 24,60*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.A08
ab € 37,32*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X02
ab € 49,72*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X03
ab € 87,27*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X04
ab € 112,41*
Zubehör
Acer
SV.WPRAP.X05
ab € 125,29*
Zubehör
Acer
MC.JLC11.003
ab € 56,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.