Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanei SK1-31HASF-Q-ST Belegdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8740463
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     37966650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Kioskdrucker von Sanei sind flach und äußerst leicht. Sie verfügen über flexible Anbringungsoptionen, u. a. vertikal (90°-Position), und ein extrem flaches vertikales Profil für die moderne Generation von schlanken Kiosks.
Sanei SK1-31HASF-Q-ST - Belegdrucker - Thermodirekt - Roll (8,3 cm) - 203 dpi - bis zu 250 mm/Sek. - USB, seriell - Cutter
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Funktionen
Papierausgabesensor, Sensor für offenen Kopf, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 250 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - 203 dpi
Eingebaute Geräte
Presenter
Schnittstelle
USB, seriell
Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
8 cm Rolle, 6 cm Rolle, Roll (8,3 cm), Rolle (5,8 cm)
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
120 mm
Max. Druckbreite
76.2 mm
Zulässige Medienstärke
0.059 mm - 0.12 mm
Max. Mediengröße
Roll (8,3 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - Roll (8,3 cm)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Vertikale Halterung
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
DC 12 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
60 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
1.68 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85%
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.7 cm
Tiefe
12.92 cm
Höhe
7.36 cm
Gewicht
630 g
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB ¦ 1 x seriell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,37*
€ 274,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,85*
€ 267,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,25*
€ 262,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,09*
€ 257,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,35*
€ 232,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.