Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP MP250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8734339
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3A3B6AA
EAN/GTIN:
     6974400280000
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der Inbegriff eines mobilen Projektors. Leicht und dennoch außergewöhnlich vielseitig. Trotz seiner kompakten Größe verfügt er über zahlreiche Anschlussmöglichkeiten, die sich perfekt für jede Umgebung eignen. Der ideale Multimedia-Begleiter für jede Gelegenheit. Der MP250 hebt das mobile Entertainment auf die nächste Stufe - überall und jederzeit.
HP MP250 - DLP-Projektor - LED - 250 lm - 16:9 - 802.11a/b/g/n/ac WLAN / Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0
Gerätetyp
DLP-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte
Stereo-Lautsprecher
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeit - 2 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 AAA-Batterien, Drahtlosfernbedienung
Kennzeichnung
Plug and Play
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
45 Watt
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11ac
Videoschnittstellen
HDMI, USB
Maße und Gewicht
Breite
8 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
14 cm
Gewicht
424 g
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Stereo
Lautsprecher
2 x linker/rechter Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
3 Watt
Objektiv
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal, Ecke
Projektor
Sichtbare Bildfläche
203 cm
Besonderheiten
Autofokus
Helligkeit
250 lm
Lampentyp
LED
Projektionsdistanz
2.1 m
Auflösung
WVGA
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.2:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 25000 Stunden
Natives Seitenverhältnis
16:9
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,65*
€ 345,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,20*
€ 342,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,01*
€ 309,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,02*
€ 302,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,01*
€ 290,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.