Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XGIMI Horizon DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8732500
Hersteller:
     CHENGDU XGIMI TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     XK03K
EAN/GTIN:
     6935670512628
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Lernen Sie Horizon kennen, den vielseitigsten und am einfachsten zu bedienenden echten FHD-Heimprojektor von XGIMI. Horizon vereint erstklassige Funktionen in einem intuitiven und leistungsstarken Paket. Schalten Sie Horizon einfach in einem beliebigen Raum ein und gestalten Sie Ihr Kinoerlebnis in Sekundenschnelle neu - direkt nach dem Auspacken. Mit fortschrittlicher Bildqualität, intelligenten Darstellungsfunktionen und Hi-Fi-Sound von Harman Kardon erleben Sie ein noch intensiveres Kinoerlebnis, wo immer Sie wollen. Keine Grenzen, kein Stress.
XGIMI Horizon - DLP-Projektor - LED - tragbar - 2200 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - 802.11a/b/g/n Wireless / Bluetooth 5.0 / LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
802.11a/b/g/n, Bluetooth 5.0, Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
Internet Streaming Services
Google Play, Chromecast
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Drahtlosfernbedienung
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
200 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
30 dB
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, verdrahtetes LAN, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Bluetooth 5.0
Videoschnittstellen
HDMI, USB
Medien-Player
Speicherkapazität
32 GB
RAM
2 GB
Betriebssystem
Android OS 10
Maße und Gewicht
Breite
21.84 cm
Tiefe
13.62 cm
Höhe
20.84 cm
Gewicht
2.9 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Stereo
Lautsprecher
2 x linker/rechter Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
8 Watt
Objektiv
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Fokustyp
Mit Stromversorgung
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
76.2 cm - 762 cm
Besonderheiten
Automatic Brightness Adjustment, HDR10-kompatibel, Hybrid Log-Gamma (HLG), Motion Compensation (MEMC), harman/kardon Lautsprecher, dts-HD, X-VUE 2.0 Image Technology, Auto Screen Alignment, Obstacle Avoidance
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
2200 ANSI-Lumen
Lampentyp
LED
Auflösung
Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 4096 x 2160 (Größe angepasst)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.2:1
Mikro-Display
DMD Chip
Lampenlebensdauer
Bis zu 25000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:9
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Google Assistant
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Kopfhörer - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x digitaler Audioausgang ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 785,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,78*
€ 1.020,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,74*
€ 1.018,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,98*
€ 990,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,31*
€ 970,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,86*
€ 935,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.