Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips PicoPix Max TV PPX720


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips PicoPix MaxTV PPX720 Mobiler Projektor
Philips PicoPix MaxTV PPX720 Mobiler Projektor
Philips PicoPix MaxTV PPX720 Mobiler Projektor
Philips PicoPix MaxTV PPX720 Mobiler Projektor
Philips PicoPix MaxTV PPX720 Mobiler Projektor
Philips PicoPix MaxTV PPX720 Mobiler Projektor
Philips PicoPix MaxTV PPX720 Mobiler Projektor
Philips PicoPix MaxTV PPX720 Mobiler Projektor
Philips PicoPix MaxTV PPX720 Mobiler Projektor
Philips PicoPix MaxTV PPX720 Mobiler Projektor
Philips PicoPix MaxTV PPX720 Mobiler Projektor
Philips PicoPix MaxTV PPX720 Mobiler Projektor
Philips PicoPix MaxTV PPX720 Mobiler Projektor
Philips PicoPix MaxTV PPX720 Mobiler Projektor
Philips PicoPix MaxTV PPX720 Mobiler Projektor
Philips PicoPix MaxTV PPX720 Mobiler Projektor
Philips PicoPix MaxTV PPX720 Mobiler Projektor
Philips PicoPix MaxTV PPX720 Mobiler Projektor
Philips PicoPix MaxTV PPX720 Mobiler Projektor
Artikel-Nr.:
     C1002-8732453
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PPX720/INT
EAN/GTIN:
     7640186961035
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Philips PicoPix Max TV PPX720 - DLP-Projektor - 4-Kanal-LED - tragbar (batteriebetrieben) - 900 lm - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - 802.11ac drahtlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte
Stereo-Lautsprecher
Internet Streaming Services
Google Cast
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x USB-C Kabel
Zubehör im Lieferumfang
2 AAA-Batterien, Fernbedienung
Stromversorgung
Spannungsquelle
Batterie
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Videoschnittstellen
HDMI, USB-C
Batterie
Kapazität
21000 mAh
Betriebszeit (bis zu)
4 Stunde(n)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
24.3 cm
Transporttiefe
18.3 cm
Transporthöhe
12.8 cm
Transportgewicht
3.213 kg
Medien-Player
Prozessor
Amlogic T972 Quad-Core
Betriebssystem
Android TV
Maße und Gewicht
Breite
15.8 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
11.9 cm
Gewicht
1.96 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Stereo
Lautsprecher
2 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
12 Watt
Objektiv
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal, Ecke
Projektor
Sichtbare Bildfläche
75 cm - 305 cm
Besonderheiten
Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Automatic Brightness Adjustment, Digital Zoom, Autofokus, Linsenschutz
Helligkeit
900 lm
Kontrastverhältnis
1000:1
Lampentyp
4-Kanal-LED
Projektionsdistanz
0.78 m - 3.2 m
Auflösung
Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.2:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB-C - 24 pin USB-C ¦ 1 x digitaler Audioausgang ¦ 1 x Audio Line-Out
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 558,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,74*
€ 755,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,89*
€ 746,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,15*
€ 729,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,05*
€ 711,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,47*
€ 664,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.