Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma Ultra Bright ZU2200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8731111
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     W9PV7GW03VZ1
EAN/GTIN:
     5055387665729
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der professionelle Laserprojektor ZU2200 mit hoher Helligkeit erfüllt die Anforderungen von High-End-Installationen, einschließlich der Märkte für Unterhaltung, Ausstellungen und digitale Beschilderung. Als Teil der Ultra Bright Series von Optoma bietet dieser Projektor eine unglaublich hohe Helligkeit von 22000 Lumen sowie extreme Flexibilität mit acht austauschbaren Linsen, um selbst die Anforderungen der komplexesten Installationen zu erfüllen. Als Teil der Optoma DuraCore Laser-Reihe verfügen die Hochleistungsprojektoren der Ultra Bright Series über 4K HDR-Kompatibilität, Pure-Engine-Videoverarbeitung und Farbanpassung, um visuell beeindruckende, lebensechte Bilder mit außergewöhnlicher Detail- und Farbgenauigkeit zu erzeugen. Darüber hinaus erreicht der ZU2200 durch die MultiColor Laser (MCL)-Technologie eine hervorragende Farbwiedergabe. Die Ultra Bright Series-Projektoren zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit aus: Sie sind rund um die Uhr einsatzbereit, haben eine Laserlebensdauer von bis zu 30000 Stunden und sind nach IP5X zertifiziert, was eine optimale und zuverlässige Leistung auch unter extremen Bedingungen von bis zu 50 Grad Celsius gewährleistet. Mit einem robusten Metallgehäuse und einem modularen Design für eine einfachere Wartung, einer Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten und einem ausfallsicheren Redundanzmodus für eine sofortige Quellenumschaltung bieten die Projektoren der Ultra Bright Series eine Lösung für komplizierte Installationen, einschließlich Multiprojektor- und Kuppelprojektionsanwendungen.
Optoma Ultra Bright ZU2200 - DLP-Projektor - Laser - 3D - 22000 lm - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - ohne Objektiv - LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor
3D-fähig
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung mit Tastenbeleuchtung
Kennzeichnung
IEC 60529 IP5X
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
1200 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
38 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 85% RH (non-condensing)
Videoeingang
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, DisplayPort, DVI, 3G-SDI, HDBaseT
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
66.5 kg
Maße und Gewicht
Breite
65 cm
Tiefe
68.2 cm
Höhe
30.086 cm
Gewicht
54 kg
Objektiv
Typ
Ohne Objektiv
Projektor
Besonderheiten
Bild in Bild, Edge Blending, Bild für Bild, Unterstützung des Bildformats 16:9, PJlink, Crestron RoomView, 360-Grad-Projektion, Autofokus, Dust Resistant Design, ExtremeBlack Modus, High Dynamic Range (HDR), Extron Control System, AMX Control System, DuraCore, Amazing Color, 24/7-Betrieb, Colour Management System (CMS), Projektion im Hochformat, Constant Brightness Mode, Multicolor Laser (MCL) technology, AV stumm, integrierter Redundanzmodus, automatische Farbgleichheit
OSD-Sprachen
Ungarisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Helligkeit
22000 lm
Kontrastverhältnis
2000000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 4K (Größe angepasst)
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x serieller RS-232-Eingang - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x serieller RS-232-Ausgang - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x 3D Sync in ¦ 1 x 3D Sync-Ausgang ¦ 1 x Eingang Fernbedienung - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Ausgang Fernbedienung - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x HDBaseT ¦ 1 x DisplayPort - 20-poliger DisplayPort ¦ 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x DVI-D ¦ 1 x 3G-SDI-Eingang ¦ 1 x 3G-SDI-Ausgang ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x USB (Verwaltung) ¦ 1 x programmierbarer 12-V-Trigger - mini-Telefon 3,5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31.124,11*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31.225,29*
€ 37.158,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31.171,73*
€ 37.094,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31.124,11*
€ 37.037,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.