Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ MH536 DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     128-M353906
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.JN977.33E
EAN/GTIN:
     4718755084119
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der MH536 von BenQ unterstützt Ihre Effizienz im Geschäftsalltag. Eine schnelle und einwandfreie Bedienung, kombiniert mit raffinierten Features, wie dem Infografik-Modus, machen den Full-HD-Projektor zu einer perfekten Wahl für Ihren Meetingraum. Durch die hohe Leuchtkraft von 3.800 ANSI Lumen garantiert er eine einwandfreie Darstellung, auch bei hellen Räumlichkeiten.
BenQ MH536 - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 3800 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Sicherheitsleiste
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
240 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
32 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Schallemission (Sparmodus)
29 dBA
Videoeingang
TV-System
NTSC, SECAM, PAL
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video, S-Video
Maße und Gewicht
Breite
33.24 cm
Tiefe
24.13 cm
Höhe
9.9 cm
Gewicht
2.6 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Objektiv
Zoomfaktor
1.2x
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
152.4 cm - 381 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 102 kHz
Besonderheiten
SmartEco Technologie, Eco Blank
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
OSD-Sprachen
Dänisch, Indisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Bulgarisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch
Helligkeit
3800 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
20000:1
Auflösung
Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.368 - 1.662:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 5500 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 7000 Stunde(n) - Eco-Modus ¦ Bis zu 10000 Stunde(n) - Smart-Eco-Modus ¦ Bis zu 15000 Stunde(n) - Lampen-Sparmodus ¦ Bis zu 20000 Stunde(n) - langer Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur, Offset
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x S-Video-Eingang - 4-poliger mini-DIN ¦ 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x USB - 4-poliger mini-USB Typ B ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung)
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 540,43*
€ 601,70*
1 Tag
1
pro Stück
€ 9,50*
ab € 558,78*
€ 615,24*
pro Stück
Frei Haus
ab € 578,66*
€ 637,51*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 596,73*
€ 654,08*
3 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 616,98*
€ 669,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,70*
€ 716,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,61*
€ 687,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,45*
€ 669,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,83*
€ 661,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,43*
€ 643,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.