Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ZenBeam E2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8717838
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LJ00H3-B01170
EAN/GTIN:
     4711081014331
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
ASUS ZenBeam E2 - DLP-Projektor - LED - 300 lm - WVGA (854 x 480) - 16:9 - Gold
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Gold
Gerätetyp
DLP-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Stromversorgung
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC / Batterie
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
30 dB
Schallemission (Sparmodus)
28 dB
Batterie
Betriebszeit (bis zu)
4 Stunde(n)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
14 cm
Transporttiefe
17.2 cm
Transporthöhe
13.5 cm
Transportgewicht
500 g
Maße und Gewicht
Breite
11 cm
Tiefe
10.7 cm
Höhe
3.95 cm
Gewicht
410 g
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
5 Watt
Objektiv
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Fokustyp
Manuell
Projektor
Besonderheiten
Urheberrechtsschutzsystem mit hoher Bandbreite HDCP (Digital Content Protection System), Theatermodus, ASUS SonicMaster, Presentation Mode, Standard Mode, Wireless Projection Ready, einstellbarer Ständer, Auto Portrait, Outdoor
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
300 lm
Kontrastverhältnis
400:1
Lampentyp
LED
Auflösung
WVGA - WVGA (854 x 480) (unkomprimiert)/ 1920 x 1080 (Größe angepasst)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.3:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x Kopfhörer - Mini-Phone Stereo 3,5 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 266,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,47*
€ 371,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,41*
€ 368,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,16*
€ 331,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,22*
€ 328,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,03*
€ 316,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.