Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Pen Digitaler Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8708132
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3V2X4AA
EAN/GTIN:
     0195908495178
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift
Mache dir Notizen, unterschreibe, skizziere oder zeichne mit höchster Präzision – mit dem HP MPP 1.51-Stift. Ein Microsoft-kompatibler Stift mit zwei individuell anpassbaren Tasten, hoher Präzision und unglaublichen 18 Monaten Batterielebensdauer. Dieser Stift, der ein ganz natürliches Schreibgefühl vermittelt, erleichtert dir alle Aufgaben bei der Arbeit und in deiner Freizeit.
HP Pen - Digitaler Stift - für ENVY x360 Laptop; Pavilion x360 Laptop; Spectre x360 Laptop
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
0.95 cm
Tiefe
0.95 cm
Höhe
14 cm
Gewicht
10 g
Gerätetyp
Digitaler Stift
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AAAA-Akku, zusätzliche Stiftspitze
Batterie
Typ
Typ AAAA
Betriebszeit (bis zu)
18 Monate
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Microsoft Pen Protocol (MPP) 1.51
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
19 cm
Transporttiefe
9.2 cm
Transporthöhe
2.7 cm
Transportgewicht
70 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP ENVY x360 Laptop 15-ee0006na, 15-ee0010nw, 15-ee1002nc, 15-ee1002no, 15-ee1027au ¦ HP Pavilion x360 Laptop 14-dw1018nl, 14-dw1035na, 14-dw1051cl, 15-er0000nh, 15-er0001nh, 15-er0002nh, 15-er0003nh, 15-er0006nc, 15-er0056cl, 15-er0355nd, 15-er0454ng, 15-er1003nm, 15-er1010nr, 15-er1524nz ¦ HP Spectre x360 Laptop 13-aw2000nh, 13-aw2000nk, 13-aw2001nh, 13-aw2001nk, 13-aw2002nh, 13-aw2003nh, 13-aw2004nh, 13-aw2005nh, 13-aw2006nh, 13-aw2008nb, 13-aw2008nh, 13-aw2009nh, 13-aw2010nh, 13-aw2011nb, 13-aw2011nh, 13-aw2012nb, 13-aw2023nf, 13-aw2994nb, 15-eb1003nl, 15-eb1012nb, 15-eb1075ng, 15-eb1097nr, 15-eb1179ng
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 29,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.