Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARTDEV AS-1210HD USB Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8705413
Hersteller:
     ARTDEV
Herst.-Nr.:
     AS1210HD-U-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der ARTDEV AS-1210HD ist ein Laser-Barcodescanner für den universalen Einsatz mit einer atemberaubenden Barcodescanleistung. Seine HD-Laserengine scannt mit verlässlicher Sicherheit selbst schwach gedruckte oder zerstörte Barcodes - auch bei widrigen Lichtverhältnissen. Sein mitgelieferten Standfuß ermöglicht zusätzlich zum manuellen Barcodescan auch den Einsatz als Barcodescanner mit Auto-Detection. Hierzu muss der Scanner einfach auf den passenden Modus gesetzt werden und in den Standfuß gestellt werden. So können Barcodes vor dem Scanner erkannt und gescannt werden, ohne dass dieser aus dem Standfuß genommen und der Trigger gedrückt werden muss.
ARTDEV AS-1210HD - USB Kit - Barcode-Scanner - Handgerät - 200 Scans/Sek. - decodiert - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Kennzeichnung
IP52
Software
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
128 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
USB
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
Laser
Scangeschwindigkeit
200 Scans/Sek.
Funktionen
Mit Auslöser
Max. Gebrauchsdistanz
63 cm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
LED-Anzeige
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - Type A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARTDEV
AS-xxxxZ PS RS232
ab € 8,09*
Zubehör
ARTDEV
AS-1210Z-CBLRS
ab € 13,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.