Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primax Ersatztastatur Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8702708
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5N20V44069
EAN/GTIN:
     5704174283638
Suchbegriffe:
Ersatztastatur
Ersatzteil Tastatur
Ersatzteiltastatur
Notebook Tastatur
Primax - Ersatztastatur Notebook - mit Trackpoint - hinterleuchtet - Swedisch/Finnisch - Schwarz - für ThinkPad P14s Gen 1; P14s Gen 2; T14 Gen 1; T14 Gen 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Ersatztastatur Notebook
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Eingabegerät
Eingebaute Geräte
Trackpoint
Lokalisierung und Layout
Swedisch/Finnisch
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad P14s Gen 1 20S4, 20S5, 20Y1, 20Y2 ¦ Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 20VX, 20VY, 21A0, 21A1 ¦ Lenovo ThinkPad T14 Gen 1 20S0, 20S1, 20UD, 20UE ¦ Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 20W0, 20W1, 20XK, 20XL
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.