Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Magic Trackpad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8698148
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MK2D3Z/A
EAN/GTIN:
     0194252542453
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Das kabellose Magic Trackpad ist wiederaufladbar und du kannst damit alle Multi-Touch Gesten und Force Touch Technologie nutzen. Sensoren unter der Oberfläche des Trackpads erkennen ganz genau, wie stark du drückst - so steuerst du mehr Funktionen mit den Fingern und bist noch besser mit den Inhalten verbunden. Die große durchgehende Oberfläche aus Glas macht es angenehmer und produktiver als je zuvor, durch die Inhalte zu scrollen und zu streichen. Das Magic Trackpad koppelt sich automatisch mit deinem Mac und ist direkt einsatzbereit. Durch die unglaublich lange Batterielaufzeit kannst du es einen Monat oder länger verwenden, bevor es aufgeladen werden muss. Es kommt mit einem gewebten USB-C auf Lightning Kabel, das du zum Laden und Koppeln über einen USB-C Anschluss mit deinem Mac verbinden kannst.
Apple Magic Trackpad - Trackpad - Multi-Touch - kabellos - Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16 cm
Tiefe
11.49 cm
Höhe
1.09 cm
Gewicht
230 g
Gerätetyp
Trackpad
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kabel USB-C auf Lightning
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 10.11 oder später, Apple iPadOS 13.4 oder später
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Wiederaufladbare Batterie, Multi-Gesture-Touchpad, Force Touch
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstelle
Bluetooth
Multi-Touch
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 146,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,74*
€ 174,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,47*
€ 170,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,90*
€ 160,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,95*
€ 155,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,84*
€ 137,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.