Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promethean UST-P3 DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8697271
Hersteller:
     Promethean
Herst.-Nr.:
     UST-P3
EAN/GTIN:
     4062319767315
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Promethean UST-P3 - DLP-Projektor - UHP - 3D - 3150 lm - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - Ultra Short-Throw-Objektiv
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor
3D-fähig
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), PIN Code, Sicherheitsleiste
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel ¦ 1 x HDMI-Kabel - 3 m
Zubehör im Lieferumfang
Drahtlosfernbedienung
Kennzeichnung
cUL, CB, CCC, IC, FCC, EAC, RCM
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
290 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
34 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Schallemission (Sparmodus)
29 dB
Videoeingang
TV-System
PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G
Video-Modi
480p, 1080i, 480i, 1035i, 576i, 575p
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
44 cm
Transporttiefe
51.9 cm
Transporthöhe
29.1 cm
Transportgewicht
9 kg
Maße und Gewicht
Breite
28.8 cm
Tiefe
37.5 cm
Höhe
16 cm
Gewicht
4.8 kg
Objektiv
Typ
Ultra Short-Throw-Objektiv
Blendenöffnung
F/2.5
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
2.03 m - 2.5 m
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 90 kHz
Besonderheiten
Unterstützung des Bildformats 16:9, Unterstützung von 16:10-Seitenverhältnis, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3
Helligkeit
3150 lm
Kontrastverhältnis
2300:1
Lampentyp
UHP 240 Watt
Projektionsdistanz
0.34 m - 0.42 m
Auflösung
WXGA - WXGA (1280 x 800) (unkomprimiert)/ 1680 x 1050 (Größe angepasst)
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.35:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 5000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 8000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:10
Helligkeit (reduziert)
2450 lm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Composite-Video-Eingang ¦ 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Mikrofon - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Audio Line-In - RCA x 2 ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x seriell RS-232 ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.446,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.547,00*
€ 1.840,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.538,47*
€ 1.830,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.499,08*
€ 1.783,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.473,16*
€ 1.753,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.446,10*
€ 1.720,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.