Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DCS-8302LH Netzwerk-Überwachungskamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8695115
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     40823491
EAN/GTIN:
     4251281621286
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Behalten Sie Ihr Zuhause drinnen und draußen noch besser im Blick. Die Full HD Outdoor Wi-Fi Kamera registriert ungewöhnliche Ereignisse, zeichnet diese auf und benachrichtigt Sie umgehend.
D-Link DCS-8302LH - Netzwerk-Überwachungskamera - Außenbereich, Innenbereich - staubbeständig/wasserfest - Farbe (Tag&Nacht) - 2 MP - 1920 x 1080 - 1080p - feste Brennweite - Audio - drahtlos - Wi-Fi - LAN 10/100, Bluetooth 4.0 - MPEG-2, H.264 - DC 12 V
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.8 cm
Tiefe
8.8 cm
Höhe
6.2 cm
Gewicht
250 g
Anschlusstechnik
Kabelgebunden, drahtlos
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung
Ja: eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon
Kameramontagetyp
Wandmontage, Deckenmontage, Stangenbefestigung
Audioformate
AAC-LC
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Befestigungsmaterialien
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, BSMI, IC, LVD, NCC, RCM
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) 7 Watt
Erforderliche Netzspannung
DC 12 V - 1 A
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Android, Apple iOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
90 % (nicht kondensierend)
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich, Innenbereich - staubbeständig/wasserfest
Leistungsmerkmale
Progressive Scanning, Lichtsensor, Push-Benachrichtigung, LED-Anzeige, Reset-Taste, Audioerkennung, Cloud Recording, ONVIF (Profil S) Unterstützung, Bewegungserkennung, Person Detection, WPA3, integrierte Sirene (95 dB)
Standbildauflösung
1080p
Digital-Video-Format
MPEG-2, H.264
Videoaufnahme
1920 x 1080 @ 30 Bilder pro Sek.
Unterstützte Bildformate
JPEG
Infrarot-LEDs
Ja
Video-Modi
1080p
Max. Digitalvideoauflösung
1920 x 1080
Infrarrotabstand
5 m
Bewegungserkennung
Ja
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
DHCP, DNS, RTSP, RTP, HTTPS, IPv4, IPv6, Bonjour, SRTP
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0
Bildsensor
Typ
2 MP CMOS 8.8 mm (1/2.9")
Internet der Dinge (IoT)
Plattform
Google Home
Intelligenter Assistent
Google Assistant, Alexa
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte
Anschlüsse
LAN - RJ-45
Objektivkonstruktion
Typ
Feste Brennweite
Brennweite
3 mm
Objektiv-Irisblende
F/2.4
Horizontales Blickfeld (Grad)
135
Vertikales Blickfeld (Grad)
109
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.