Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Bluetooth Maus
>
Artikel
Leitz Cosy SureTrack
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-8674511
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
65310089
EAN/GTIN:
4002432129416
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Fühlen Sie sich mit dem Cosy Sortiment von Leitz wie zu Hause, wo auch immer Sie sind. Mit seinem minimalistischen Design und den einladenden matten Farben können Sie Ihrem Arbeitsbereich Stil und Farbe verleihen. Die Cosy SureTrack Dual Kabellose Maus verfügt über einen optischen Hochleistungssensor und erfasst präzise Oberflächen wie Glas, Granit, Lack, Marmor oder Holz. Dazu verfügt sie über mehrere Anschluss-, Sicherheits- und Personalisierungsoptionen, sodass sie sich flexibel an Ihren Arbeitsort anpassen kann. Diese hochwertige Computermaus ist die perfekte Ergänzung für Ihr Zuhause oder Büro, damit Sie den ganzen Tag entspannt und produktiv bleiben.
Leitz Cosy SureTrack - Maus - rechts- und linkshändig - 3 Tasten - kabellos - 2.4 GHz, Bluetooth 3.0, Bluetooth 5.0 LE - kabelloser Empfänger (USB)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.2 cm
Tiefe
11 cm
Höhe
3.6 cm
Gewicht
60 g
Gerätetyp
Maus
Ausrichtung
Rechts- und linkshändig
Kabelloser Empfänger
Nano kabelloser Empfänger (USB)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AA-Batterie
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows, Android, Google Chrome OS
Batterie
Typ
AA-Typ
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad, Ein/Aus-Schalter, Schlitz für Drahtlosempfänger
Anschlusstechnik
Kabellos
Anzahl Tasten
3
Bewegungsauflösung
4000 dpi
Schnittstelle
2.4 GHz, Bluetooth 3.0, Bluetooth 5.0 LE
Leistung
1200/2400/4000 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
... >
DCI
>
Eingabegeräte
>
Zeigegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
mouse bluetooth funk
,
bluetooth maus
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 15,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,19*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,38*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 52,70*
Zubehör
Schreibunterlage Cosy, PVC, 800 x 400 mm, grau
Leitz
52680089
€ 13,94*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.