Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage Cosy, PVC, 800 x 400 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage Cosy, PVC, 800 x 400 mm, grau
Schreibunterlage Cosy, PVC, 800 x 400 mm, grau
Schreibunterlage Cosy, PVC, 800 x 400 mm, grau
Schreibunterlage Cosy, PVC, 800 x 400 mm, grau
Schreibunterlage Cosy, PVC, 800 x 400 mm, grau
Schreibunterlage Cosy, PVC, 800 x 400 mm, grau
Schreibunterlage Cosy, PVC, 800 x 400 mm, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-52680089
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52680089
EAN/GTIN:
     4002432129515
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischunterlage leitz folie
Leitz Schreibunterlage Cosy. Schützt den Schreibtisch vor Kratzern, Schrammen und Verschmutzungen. Matte, robuste Oberseite, die auch als Mausunterlage für den Schreibtisch verwendet werden kann. Kompatibel mit allen lasergesteuerten und optischen Mäusen. Rutschfestes Material, damit die darauf gelagerten Gegenstände stabil und sicher stehen. Plastikfreie Verpackung. Material: PVC. Format: 800 x 2 x 400. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Folienauflage vorhanden:
Nein
Höhe:
400
Breite:
800
Farbe:
grau
Beschreibung der Besonderheiten:
Matte, robuste Oberseite, die auch als Mausunterlage für den Schreibtisch verwendet werden kann. Kompatibel mit allen lasergesteuerten und optischen Mäusen. Rutschfestes Material, damit die darauf gelagerten Gegenstände stabil und sicher stehen.
Stärke:
2
recycelbar:
Nein
Kalender vorhanden:
Nein
Anzahl der Blätter:
1
Werkstoff:
PVC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.