Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8662012
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     265A9A6
EAN/GTIN:
     0195161002465
Suchbegriffe:
HP Mäuse
Hewlett Packard Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Denken Sie daran, wie oft Sie Ihre Maus verwenden. Aus diesem Grund haben wir uns die Zeit genommen, eine kabelgebundene Maus zu entwerfen, die bequem zu nutzen ist, damit Sie jeden Tag produktiv arbeiten können – bei Bedarf den ganzen Tag lang.
HP 125 - Maus - kabelgebunden - USB - Schwarz (Packung mit 120) - für HP 34; Elite Mobile Thin Client mt645 G7; Pro Mobile Thin Client mt440 G3
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.3 cm
Tiefe
11.2 cm
Höhe
3.6 cm
Gewicht
80.5 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Maus
Packungsmenge
120 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
USB
Kabellänge
180 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 245 G9 Notebook, 250 G9 Notebook, 255 G9 Notebook, 295 G8, 34, 470 G8 Notebook, Z1 G8, Z1 G9 ¦ HP Elite 600 G9, 800 G9, c640 G3 Chromebook, Mini Conference G9 ¦ HP Elite Dragonfly G2 Notebook ¦ HP Elite Mobile Thin Client mt645 G7 ¦ HP Elite x360 1040 G9 Notebook, 830 G9 Notebook ¦ HP EliteBook 1040 G9 Notebook, 645 G9 Notebook, 650 G9 Notebook, 655 G9 Notebook, 830 G8 Notebook, 830 G9 Notebook, 840 Aero G8 Notebook, 845 G8 Notebook, 845 G9 Notebook, 860 G9 Notebook, 865 G9 Notebook ¦ HP EliteBook x360 1030 G8 Notebook ¦ HP EliteDesk 800 G8, 805 G8 ¦ HP EliteOne 800 G8 ¦ HP Engage Flex Mini Retail System ¦ HP Fortis 11 G9 Q Chromebook, 14 G10 Chromebook, 14 G10 Chromebook Enterprise ¦ HP Presence Small Space Solution Plus AI Camera with Microsoft Teams Rooms, Small Space Solution Plus AI Camera with Zoom Rooms, Small Space Solution with Microsoft Teams Rooms, Small Space Solution with Zoom Rooms ¦ HP Pro 260 G9, 400 G9 ¦ HP Pro Mobile Thin Client mt440 G3 ¦ HP Pro x360 435 G9 Notebook, Fortis 11 G9 Notebook ¦ HP ProBook 430 G8 Notebook, 440 G8 Notebook, 445 G8 Notebook, 445 G9 Notebook, 450 G8 Notebook, 450 G9 Notebook, 455 G7 Notebook, 455 G9 Notebook, 635 Aero G8 Notebook, 640 G8 Notebook, Fortis 14 G9 Notebook ¦ HP ProDesk 405 G8 ¦ HP ProOne 440 G9 ¦ HP ZBook Power G9 Mobile Workstation, Studio G9 Mobile Workstation ¦ HP ZBook Firefly 14 G8 Mobile Workstation, 14 G9 Mobile Workstation, 16 G9 Mobile Workstation ¦ HP ZBook Fury 16 G9 Mobile Workstation
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 511,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,14*
€ 608,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,02*
€ 602,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,43*
€ 593,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,24*
€ 583,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,00*
€ 547,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.