Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips PicoPix Micro+ PPX325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips PicoPix Micro+ PPX325 Mobiler Projektor
Philips PicoPix Micro+ PPX325 Mobiler Projektor
Philips PicoPix Micro+ PPX325 Mobiler Projektor
Philips PicoPix Micro+ PPX325 Mobiler Projektor
Philips PicoPix Micro+ PPX325 Mobiler Projektor
Philips PicoPix Micro+ PPX325 Mobiler Projektor
Philips PicoPix Micro+ PPX325 Mobiler Projektor
Philips PicoPix Micro+ PPX325 Mobiler Projektor
Philips PicoPix Micro+ PPX325 Mobiler Projektor
Philips PicoPix Micro+ PPX325 Mobiler Projektor
Philips PicoPix Micro+ PPX325 Mobiler Projektor
Philips PicoPix Micro+ PPX325 Mobiler Projektor
Philips PicoPix Micro+ PPX325 Mobiler Projektor
Philips PicoPix Micro+ PPX325 Mobiler Projektor
Philips PicoPix Micro+ PPX325 Mobiler Projektor
Artikel-Nr.:
     C1002-8661544
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PPX325/INT
EAN/GTIN:
     7640186961462
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Philips PicoPix Micro+ PPX325 - DLP-Projektor - LED - 100 lm - WVGA (854 x 480) - 16:9 - Deep Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Deep Black
Gerätetyp
DLP-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Mini-HDMI-HDMI-Adapter ¦ 1 x Micro-USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
2 AAA-Batterien, Fernbedienung
Stromversorgung
Spannungsquelle
Batterie
Videoeingang
Videoschnittstellen
HDMI
Batterie
Betriebszeit (bis zu)
3 Stunden
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
16.2 cm
Transporttiefe
15.3 cm
Transporthöhe
4 cm
Transportgewicht
400 g
Maße und Gewicht
Breite
7.6 cm
Tiefe
7.4 cm
Höhe
3.4 cm
Gewicht
215 g
Lautsprecher
Typ
Intern
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
3 Watt
Objektiv
Fokustyp
Manuell
Projektor
Sichtbare Bildfläche
25 cm - 178 cm
Besonderheiten
Digital Zoom, Eco Mode
Helligkeit
100 lm
Kontrastverhältnis
600:1
Lampentyp
LED
Projektionsdistanz
0.8 m - 2 m
Auflösung
WVGA (854 x 480) (unkomprimiert)/ 1920 x 1080 (Größe angepasst)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.2:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x mini-HDMI ¦ 1 x USB (nur Stromversorgung) ¦ 1 x Audio Line-Out
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,88*
€ 254,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,73*
€ 249,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,89*
€ 231,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,29*
€ 220,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 182,16*
€ 216,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,93*
€ 202,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.