Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Strix XG349C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1817-161656
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM06V0-B01A70
EAN/GTIN:
     4711081024064
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Asus Monitore
Curved Monitor
Der ROG Strix XG349C Gaming-Monitor verfügt über einen 86,36cm (34 Zoll) großen Ultra-Wide QHD (3440 x 1440)-Bildschirm mit einer Pixeldichte von 109 Pixeln pro Zoll (PPI) und sorgt somit für eine unerreichte Detailfülle - egal ob bei Filmen oder Spielen. Sein extra-breiter Bildschirm im Seitenverhältnis von 21:9 bietet 35% mehr Platz auf dem Desktop als ein herkömmlicher WQHD-Bildschirm und erlaubt problemlos das Arbeiten mit mehreren Programmen und Fenstern gleichzeitig.
ASUS ROG Strix XG349C - LED-Monitor - Gaming - gebogen - 86.7 cm (34.14") - 3440 x 1440 UWQHD @ 144 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 400 - 1 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
9.2 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
86.7 cm (34.14")
Besonderheiten
HDCP, Trace Free Technology, ASUS GamePlus, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, ASUS GameVisual Technology, Monitorkalibrierung Delta E<2, Shadow Boost-Technologie, ASUS Aura Sync technology, ELMB SYNC, Multiple HDR-Modus, Display Widget, ASUS ROG Light Signal
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.0-Hub
Farbunterstützung
1,074 Milliarden Farben (10-Bit)
Helligkeit
400 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
1 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
81.5 cm x 27.9 cm x 41.1 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Seitenverhältnis
21:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort(OC): 180 Hz, USB-C: 120 Hz, DisplayPort: 144 Hz, HDMI: 100 Hz)
Pixelpitch
0.2325 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 180 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
31 - 271 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Geschwungener Bildschirm
Ja (1900R)
Adaptive-Sync Technologie
NVIDIA G-SYNC Compatible
Energieklasse (HDR)
Klasse G
HDR-Format
HDR10
HDR-Zertifizierung
DisplayHDR 400
Farbraum
98% DCI-P3
Gaming
Ja
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), 18 W-Spannungsversorgung
Kennzeichnung
TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
34.3 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
40 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
35.2 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
34.3 kWh/1.000 h
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort ¦ HDMI ¦ USB-C Upstream/DisplayPort mit Spannungsversorgung (KVM-Option) ¦ USB 3.0 Upstream ¦ 2 x USB 3.0 Downstream ¦ Kopfhörer
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 81.5 cm - Tiefe: 27.9 cm - Höhe: 41.1 cm - Gewicht: 9.2 kg ¦ Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 81.5 cm - Tiefe: 27.9 cm - Höhe: 51.1 cm - Gewicht: 9.2 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 81.5 cm - Tiefe: 14.2 cm - Höhe: 36.6 cm - Gewicht: 5.6 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
88.7 cm
Transporttiefe
32.9 cm
Transporthöhe
46.9 cm
Transportgewicht
13.4 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+20
Höheneinstellung
100 mm
Schwenkwinkel
50
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 715,07*
€ 770,61*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 713,72*
€ 770,68*
1 Tag
10
pro Stück
€ 2,00*
ab € 718,97*
€ 774,34*
3 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 752,95*
€ 812,16*
pro Stück
Frei Haus
ab € 792,88*
€ 854,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,61*
€ 917,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,70*
€ 913,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,27*
€ 901,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,79*
€ 883,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,07*
€ 850,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,75*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,47*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.