Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC Power LC-M27-FHD-240-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8658071
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-M27-FHD-240-C
EAN/GTIN:
     4260070128790
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
Curved Monitor
Gaming Monitor
Erleben Sie das ultimative Gaming-Feeling mit dem 27"/68,58 cm-Monitor von LC-Power! Durch die FHD-Bildschirmauflösung von 1920 x 1080 Pixeln liefert Ihnen der Monitor gestochen scharfe Full HD-Bilder. Tauchen Sie förmlich ein in eine faszinierende Gaming- & Entertainment-Welt aufgrund einer Krümmung von 1500R sowie einem 16:9-Breitbild. Durch die hochentwickelte VA-Panel-Technologie wird die Lichtstreuung über den gesamten Bildschirm minimiert und bietet Ihnen tiefe Schwarztöne dank einem Kontrastverhältnis von 3000:1. Weitere Features des Monitors sind u.a. eine Bildschirmaktualisierungsrate von 240 Hz für eine sehr flüssige Darstellung, Adaptive Sync für einen reibungslosen Spieleablauf, Picture-by-Picture (PbP), Picture-in-Picture (PiP) und ein höhenverstellbarer Standfuß. Sehen Sie schärfer dank LC-Power!
LC Power LC-M27-FHD-240-C - LED-Monitor - gebogen - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 240 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 1 ms - 3xHDMI, DisplayPort - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.9 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Besonderheiten
Bild für Bild, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, Adaptive-Sync-Technologie, Picture-in-Picture, GamePlus, 72 % NTSC Farbraum
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
300 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms (MPRT), 4 ms (Overdrive)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.7 cm x 33.1 cm x 51.2 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
3000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 240 Hz, HDMI1-2: 120 Hz, HDMI3: 240 Hz)
Pixelpitch
0.1038 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
VA
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Geschwungener Bildschirm
Ja (1500R)
Farbraum
72% Adobe RGB, 72% NTSC, 75% DCI-P3, 95% sRGB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel
Kennzeichnung
DisplayPort 1.2
Stromversorgung
Eingangsspannung
DC 12 V
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Nein
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
25.6 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
25.6 kWh/1.000 h
Konnektivität
Schnittstellen
3 x HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker)
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohne Fuß - Breite: 61.7 cm - Tiefe: 9.7 cm - Höhe: 36.8 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
70.2 cm
Transporttiefe
17.5 cm
Transporthöhe
44.5 cm
Transportgewicht
7.84 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+20
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Neigung
VESA-Halterung
75 x 75 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,51*
€ 245,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,18*
€ 237,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,89*
€ 229,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,90*
€ 223,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,43*
€ 205,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,70*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.