Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PT MZ680WEJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8647193
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PT-MZ680WEJ
EAN/GTIN:
     5025232916207
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der PT-MZ680 Projektor mit verbesserter Multi-Laser Drive Engine sorgt für ein harmonisches Zusammenspiel zwischen hoher Helligkeit, lebendigen Farben und wartungsarmem Betrieb.
Panasonic PT-MZ680WEJ - LCD-Projektor - 6000 lm - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - Standardobjektiv - LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
LCD-Projektor - 1080p
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang
2 AAA-Batterien, Fernbedienung, doppelter Umzugskarton
Kennzeichnung
CEC, ISO/IEC 21118:2020
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
360 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Logo Transfer Software, Multi Projector Monitoring & Control Software, Early Warning Software, Smart Projector Control App, Geometry Manager Pro
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
32 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Sparmodus)
26 dB
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
Videoschnittstellen
HDMI, component video, RGB, DIGITAL LINK
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
75.6 cm
Transporttiefe
54.5 cm
Transporthöhe
34.8 cm
Transportgewicht
23.9 kg
Maße und Gewicht
Breite
56.1 cm
Tiefe
43.7 cm
Höhe
22.4 cm
Gewicht
17.6 kg
Objektiv
Typ
Standardobjektiv
Blendenöffnung
F/1.7-2.3
Vertikale Keystone-Korrektur
-25 / +25
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Zoomtyp
Mit Stromversorgung
Fokustyp
Mit Stromversorgung
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Typ Objektivverschiebung
Mit Stromversorgung
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
67% / 67%
Horizontale Objektivverschiebung
35% / 35%
Projektor
Sichtbare Bildfläche
102 cm - 1016 cm
Besonderheiten
Edge Blending, Urheberrechtsschutzsystem mit hoher Bandbreite HDCP (Digital Content Protection System), Deep Color, PJlink, Geometric Adjustment, Detail Clarity Processor 4, Digital Link
Helligkeit
6000 lm
Kontrastverhältnis
3000000:1 (dynamisch)
Anzeigeformat
2.304.000 Pixel (1920 x 1200) x 3
Lampentyp
Laserdiode
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Gleichmäßigkeit
85 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.61 - 2.76:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 24000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:10
Helligkeit (reduziert)
4200 lm
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur, Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (horizontal), Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (vertikal)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x DIGITAL LINK - RJ-45 ¦ 3 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Eingang Fernbedienung - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x Component-Video-/RGB-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x serieller RS-232-Eingang - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x Component Video-/ RGB-Ausgang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Eingang Fernbedienung - mini-Telefon 3,5 mm (Verwaltung)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.574,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.752,43*
€ 4.465,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.730,03*
€ 4.438,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.633,91*
€ 4.324,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.587,04*
€ 4.268,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.574,14*
€ 4.253,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.