Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic VS17739 DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8616112
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VS17739
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
ViewSonic VS17739 - DLP-Projektor - RGB LED - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor - 4K
Integrierte Peripheriegeräte
Kartenleser
Internet Streaming Services
Amazon Alexa Voice Service
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
200 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Videoeingang
Videoschnittstellen
HDMI
Maße und Gewicht
Breite
41.6 cm
Tiefe
46.3 cm
Höhe
18.3 cm
Gewicht
7.7 kg
Lautsprecher
Typ
Intern
Ausgangsleistung/Kanal
20 Watt
Objektiv
Zoomfaktor
1.2x
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
101.6 cm - 508 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 97 kHz
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Lampentyp
RGB LED
Projektionsdistanz
1.06 m - 6.37 m
Auflösung
Ultra HD 4K - 3840 x 2160 (unkomprimiert)/ 3840 x 2160 (Größe angepasst)
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n) - Normalmodus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 4 x HDMI-Eingang ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ 1 x SPDIF-Ausgang ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ 2 x Netzwerk - RJ-45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.543,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.657,06*
€ 1.971,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.647,45*
€ 1.960,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.600,23*
€ 1.904,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.570,17*
€ 1.868,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.543,73*
€ 1.837,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.