Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS H1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8614650
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LJ00F0-B00270
EAN/GTIN:
     4718017816595
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Erleben Sie ein lichtstarkes und immersives Bild.
ASUS H1 - DLP-Projektor - RGB LED - 3D - 3000 lm - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung
HDCP
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
360 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
32 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Schallemission (Sparmodus)
28 dBA
Videoeingang
Videoschnittstellen
VGA, HDMI
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
56 cm
Transporttiefe
43 cm
Transporthöhe
27.4 cm
Transportgewicht
8.1 kg
Maße und Gewicht
Breite
40.5 cm
Tiefe
28.3 cm
Höhe
9.9 cm
Gewicht
5.7 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Zoomfaktor
1.2x
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
102 cm - 508 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 101 kHz
Besonderheiten
Auto Vertical Keystone, Crestron RoomView, Unterstützung von 16:10-Seitenverhältnis, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Spielemodus, dynamischer Modus, Scenery Mode, Theatermodus, integrierter einklappbarer Ständer, Crestron Connected, Standard Mode, 125 % Rec.709 Überdeckung, Benutzermodus, sRGB 125% Farbraum
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
3000 lm
Kontrastverhältnis
800:1
Lampentyp
RGB LED
Projektionsdistanz
1.15 m - 5.7 m
Auflösung
Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 3840 x 2160 (Größe angepasst)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.3 - 1.56:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ A (nur Strom) ¦ 1 x VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Verwaltung - RJ-45 ¦ 1 x seriell RS-232 ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3,5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3,5 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 918,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 956,28*
€ 1.137,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 951,29*
€ 1.132,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 942,20*
€ 1.121,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 931,77*
€ 1.108,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 918,24*
€ 1.092,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.