Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ZenBeam Latte L1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8614649
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LJ00E5-B00070
EAN/GTIN:
     4718017930307
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Erleben Sie mit dem ASUS ZenBeam Latte L1 immersives Video- und Audio-Entertainment, ganz bequem von zu Hause aus. Dieser einzigartige tragbare Projektor mit Harman-Kardon-Audiotechnologie ist an die Form einer Kaffeetasse angelehnt und fügt sich mit seiner strukturierten Stoffoptik in jedes Wohnkonzept ein.
ASUS ZenBeam Latte L1 - DLP-Projektor - LED - 300 lm - 1280 x 720 - 16:9 - 720p - Short-Throw Fixed-Objektiv - Wi-Fi / Bluetooth - Grau, Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Grau, Schwarz
Gerätetyp
DLP-Projektor - 720p
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
HDCP
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
36 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC / Batterie
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
30 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90%
Schallemission (Sparmodus)
28 dBA
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Bluetooth, Wi-Fi
Videoschnittstellen
HDMI
Batterie
Kapazität
6000 mAh
Betriebszeit (bis zu)
3 Stunde(n)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
29.6 cm
Transporttiefe
14.7 cm
Transporthöhe
10.9 cm
Transportgewicht
1.3 kg
Maße und Gewicht
Breite
13.1 cm
Tiefe
9 cm
Höhe
9 cm
Gewicht
585 g
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Stereo
Lautsprecher
2 x linker/rechter Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
5 Watt
Objektiv
Typ
Short-Throw Fixed-Objektiv
Fokustyp
Manuell
Projektor
Sichtbare Bildfläche
76 cm - 305 cm
Besonderheiten
Theatermodus, integrierter einklappbarer Ständer, ASUS SonicMaster, Eco Mode, Presentation Mode, Standard Mode, harman/kardon Lautsprecher
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
300 lm
Kontrastverhältnis
400:1
Lampentyp
LED
Projektionsdistanz
0.8 m - 3.2 m
Auflösung
HD - 1280 x 720 (unkomprimiert)/ 1920 x 1080 (Größe angepasst)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.2:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ A (nur Strom) ¦ 1 x Kopfhörer - Mini-Phone Stereo 3,5 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 327,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,84*
€ 459,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,93*
€ 450,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,56*
€ 410,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,83*
€ 406,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,64*
€ 389,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.