| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8609568 Herst.-Nr.: 2Y7W7AA EAN/GTIN: 0195697091445 |
| |
|
| | |
| Kurbeln Sie Ihre Produktivität und Kreativität an und stellen Sie mit dem HP Z Turbo Drive G2 (PCIe, Solid State-Laufwerk) optimierte Workflows für HP Workstations bereit. Das Laufwerk bietet im Vergleich zu einem traditionellen Solid State-Laufwerk die vierfache Leseleistung, ist jedoch zu einem vergleichbaren Preis erhältlich. HP Z Turbo Drive - SSD - verschlüsselt - 2 TB - intern - M.2 - TCG Opal Encryption 2.0 - für Workstation Z8 G4 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | M.2 | | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 2 TB | | NAND-Flash-Speichertyp | TLC (Triple-Level Cell) | | Hardwareverschlüsselung | Ja | Erweiterung und Konnektivität | Kompatibles Schaltfeld | M.2 | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP Workstation Z8 G4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, hp m2 festplatte, m2 festplatte, festplatte laptop ssd |
| | |
| |