Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Maus
>
Artikel
Logitech PRO X SUPERLIGHT Wireless Gaming Mouse
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-8604777
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
910-005881
EAN/GTIN:
5099206090460
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Die neue Waffe der Wahl für die besten E-Sport-Profis der Welt: Die PRO X SUPERLIGHT wiegt weniger als 63 Gramm und gleitet fast ohne jede Reibung. Mit PRO X SUPERLIGHT verfolgt Logitech weiter das Prinzip ZERØ OPPOSITION - das Versprechen, alle Hindernisse zu beseitigen und den Spieler so unmittelbar mit dem Spielgeschehen zu verbinden, wie es nur irgend möglich ist.
Logitech PRO X SUPERLIGHT Wireless Gaming Mouse - Maus - optisch - 5 Tasten - kabellos - 2.4 GHz - USB Logitech LIGHTSPEED Empfänger - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.35 cm
Tiefe
12.5 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
63 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Maus
Kabelloser Empfänger
USB Logitech LIGHTSPEED Empfänger
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungstuch, Empfänger Erweiterungsadapter, USB Lade-/Datenkabel, Griffband, Abdeckung mit PTFE-Fuß
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 8 oder höher, Apple MacOS 10.11 oder später
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Betriebszeit (bis zu)
70 Stunde(n)
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
PTFE-Füsse (Polytetrafluorethylen), ARM 32-Bit-Prozessor, HERO-Sensor, LIGHTSPEED-Technologie
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
5
Bewegungsauflösung
25600 dpi
Schnittstelle
2.4 GHz
Leistung
1 ms Reaktionszeit, 40 G Maximalbeschleunigung, Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 100 - 25.600 dpi, Abtastrate: 1000 Hz, Tracking-Geschwindigkeit 400 ips
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
... >
DCI
>
Eingabegeräte
>
Zeigegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
,
Wireless-Kopfhörer
,
Gaming Maus
,
Kopfhörer
,
Logitech Mäuse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Notebook Maus
,
Notebook Mouse
,
Notebookmaus
,
cordless optical mouse logitech
,
logitech mäuse
,
notebook maus bluetooth
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 83,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,19*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,30*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 52,77*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.