Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma H117ST DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8599035
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     E9PX7DR01EZ1
EAN/GTIN:
     5055387664999
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Optoma H117ST - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 3800 ANSI-Lumen - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - Short-Throw Fixed-Objektiv
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Sicherheitsleiste
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
225 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
28 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 85%
Schallemission (Sparmodus)
26 dB
Videoeingang
TV-System
PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC, J-NTSC
Video-Modi
480p, 480i, 576i, 576p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, component video, composite video
Maße und Gewicht
Breite
31.6 cm
Tiefe
24.4 cm
Höhe
10.8 cm
Gewicht
3 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Typ
Short-Throw Fixed-Objektiv
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
91 cm - 770 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 91.15 kHz
Besonderheiten
Unterstützung des Bildformats 16:9, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3
OSD-Sprachen
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Farsi, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch
Helligkeit
3800 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
30000:1 (dynamisch)
Lampentyp
203 Watt
Projektionsdistanz
0.4 m - 3.4 m
Auflösung
WXGA - WXGA (1280 x 800)
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.52:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 6000 Stunde(n) - Hell-Modus ¦ Bis zu 12000 Stunde(n) - Dynamikmodus ¦ Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus ¦ Bis zu 15000 Stunde(n) - Eco+-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:10
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-poliger USB Typ A (nur Strom) ¦ 1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x VGA / Component Video-Eingabe - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15)
Weitere Suchbegriffe: DLP-Projektor, optoma beamer, beamer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 372,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,16*
€ 513,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,06*
€ 502,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,89*
€ 466,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,88*
€ 461,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,70*
€ 443,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.