| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8597835 Herst.-Nr.: SDSSDE81-4T00-G25 EAN/GTIN: 0619659184735 |
| |
|
| | |
| Die SanDisk Extreme PRO Portable SSD ist eine robuste, zuverlässige Speicherlösung mit hoher SSD-Performance aus dem Hause SanDisk - der Marke, der professionelle Fotografen aus aller Welt vertrauen. Fast 2-mal schneller als ihr Vorgänger! SanDisk Extreme PRO Portable V2 - SSD - 4 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2x2 - 256-Bit-AES Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 57.34 mm | | Tiefe | 110.26 mm | | Höhe | 10.22 mm | | Gewicht | 77.5 g | | Gerätetyp | Solid State Drive - extern (tragbar) | | Kapazität | 4 TB | | Merkmale | Wasserfest, staubsicher, NVM Express (NVMe) | | Schnittstelle | USB 3.2 Gen 2x2 | | Verschlüsselungsalgorithmus | 256-Bit-AES | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x Kabel USB-C auf USB-C - extern ¦ 1 x USB-C auf USB-A Adapter - extern | | Kennzeichnung | BSMI, FCC, ICES, IP65, RCM, BIS, UKCA, CE/EAC | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 45 °C | | Min. Lagertemperatur | -20 °C | | Max. Lagertemperatur | 85 °C | | Schocktoleranz (in Betrieb) | 1500 g | | Vibrationstoleranz (in Betrieb) | 5 gRMS @ 10-2000 Hz | Leistung | Interner Datendurchsatz | 2000 MBps (lesen)/ 2000 MBps (Schreiben) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Windows 8, Apple MacOS X 10.9 oder höher, Windows 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte 4tb 2,5zoll, external hdd, external hard drives ssd |
| | |
| |