| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8595427 Herst.-Nr.: 90DD0210-M29000 EAN/GTIN: 4718017891714 |
| |
|
| | |
| Der ASUS BW-16D1X-U ist ein leistungsstarkes Blu-Ray-Disc-Laufwerk, das BD-R-Medien mit 16-facher Geschwindigkeit beschreiben kann. USB 3.0 ermöglicht eine hohe Brenngeschwindigkeit und dank BDXL-Unterstützung können bis zu 128GB Daten auf einer Disc gespeichert werden. Die professionelle Datensicherungssoftware, Nero BackItUp, Power Backup, bietet eine äußerst zuverlässige Backup-Lösung. ASUS BW-16D1X-U - Laufwerk - BDXL - 16x2x12x - USB 3.2 Gen 1 - extern - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 16.5 cm | | Tiefe | 24.3 cm | | Höhe | 6.3 cm | | Gewicht | 1.12 kg | | Farbe | Schwarz | | Gerätetyp | BDXL-Laufwerk - extern | | Schnittstelle | USB 3.2 Gen 1 | Herstellergarantie | Typ | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Verschiedenes | Verpackung | Retail | Stromversorgung | Typ | Netzteil | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | NERO BackItUp, CyberLink Power2Go 8, CyberLink PowerBackup 2.6 | | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.6 oder höher, Windows 8 / 8.1 / 10 | | Details der Systemanforderungen | Pentium D - 3.4 GHz - RAM: 1 GB - HDD: 10 GB | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB 3.2 Gen 1 | Optischer Speicher | Typ | BDXL | | Lesegeschwindigkeit | 40x (CD) / 16x (DVD) / 12x (BD) | | Schreibgeschwindigkeit | 40x (CD) / 16x (DVD±R) / 8x (DVD±R DL) / 12x (BD-R) / 12x (BD-R DL) / 6x (BD-R TL) / 6x (BD-R QL) / 6x (BD-R LTH) | | Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien | 24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM) / 2x (BD-RE) / 2x (BD-RE DL) / 2x (BD-RE TL) | | Funktionen | Disc Encryption | | Unterstützte Medientypen | CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BD-ROM, BD-ROM DL, BD-R QL, BD-R TL, BD-RE TL, DVD-ROM DL, M-DISC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blue-ray Burner, Blue-ray Writer, Blu-ray Brenner extern, externe Blu-ray Brenner, Blu-ray Drives, Blu-ray Laufwerk, Blue-ray Drives, Blue-ray Laufwerk, CD Brenner, CD Burner, CD Writer, M-Disc Brenner, M-Disc Laufwerk, Notebook Blu-ray Laufwerk, Notebook CD-Laufwerk, m-disc laufwerk extern, m-disc laufwerk, bd m-disc brenner |
| | |
| |