Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-H973AX-8G NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8572874
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-H973AX-8G
EAN/GTIN:
     4713213518649
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
NAS
NAS Server
Ausgestattet mit einem AMD Ryzen V1000 Series V1500B Quad-Core-Prozessor und 10GbE/2,5GbE-Konnektivität bietet das TS-h973AX mit 9 Einschüben eine leistungsstarke hybride Speicherinfrastruktur mit kompakter Grundfläche. Mit fünf 3,5-Zoll-SATA-6Gbps-Laufwerksschächten, zwei 2,5-Zoll-U.2-NVMe-SSD-Steckplätzen und zwei 2,5-Zoll-SATA-6Gbps-SSD-Steckplätzen kann der TS-h973AX von SSD-Caching profitieren, um IOPS-intensive Anwendungen zu steigern. Mit dem ZFS-basierten Betriebssystem QuTS hero stellt das TS-h973AX die Datenintegrität sicher und unterstützt Inline-Datendeduplizierung und -komprimierung auf Blockebene, nahezu unbegrenzte Snapshots und SnapSync in Echtzeit, um geschäftskritische Dateiserver, Virtualisierungsserver, kollaborative Videobearbeitung und effiziente Datensicherung und -wiederherstellung mit erstklassiger Leistung, Jobzuverlässigkeit und niedrigeren Gesamtkosten zu erfüllen.
QNAP TS-H973AX-8G - NAS-Server - 9 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 60, RAID TP - RAM 8 GB - 2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
22.46 cm
Tiefe
22.41 cm
Höhe
18.265 cm
Gewicht
3.52 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 9 (Max)
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Netzwerk
Leistungsmerkmale
NAT Support, Lastenausgleich, Wake on LAN (WOL), IPv6-Unterstützung, Spanning Tree Protocol (STP) Support, Download-Client, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, IPv4-Unterstützung, DHCP-Client, Link Aggregation (Trunking), DLNA-Support, Anschluss-Bündelung, IFTTT-Agent, FXP-Unterstützung
Data Link Protocol
10GbE, 2.5GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec, FTP, DHCP, DDNS, SFTP, SMSC, HTTP, HTTPs
Produktzertifizierungen
UPnP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, Telnet, SNMP 3, IPMI 1.0, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SMTP
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), DDNS, Microsoft CIFS, FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, FIPS 140-2, 128-Bit AES, 256-Bit-AES
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierter Lüfter
Mitgeliefertes Zubehör
2 x Festplatten-Sicherheitsschlüssel, 24 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD)), 32 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD)), Netzkabel
Enthaltene Kabel
1 x 10GBase-T-Kabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Gestellte Leistung
120 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, IBM AIX 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 6.6, Apple OS X 10.10 Yosemite oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Microsoft Windows Server 2016, CentOS 7.0, Microsoft Windows Server 2019, SuSE Linux 12 oder höher, Oracle Solaris 10 oder später
Speicherbetriebssystem
QNAP QuTS hero 4.5.0
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
22.9 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60, RAID TP
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
5 (gesamt)/ 5 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) ¦ 4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen
1 x Ethernet 10Gb ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 - Type A ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 - Type C ¦ 2 x 2.5 Gigabit Ethernet
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
8 GB (installiert) / 32 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x AMD Ryzen Embedded V1500B 2.2 GHz
Installierter Flash-Speicher
5 GB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 989,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.064,47*
€ 1.266,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.053,60*
€ 1.253,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.034,64*
€ 1.231,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.014,44*
€ 1.207,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 989,23*
€ 1.177,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.