Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTE662T2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8559187
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS512GMTE662T2
EAN/GTIN:
     0760557844396
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Transcends MTE662T2 M.2 SSD nutzt die PCI Express (PCIe) Gen 3 x4-Schnittstelle und ist kompatibel mit den NVM Express (NVMe) 1.3-Spezifikationen, um besonders hohe Übertragungsgeschwindigkeiten zu erreichen. Die MTE662T2 verfügt über die hochmoderne 3D-NAND-Technologie, die es ermöglicht, 96 Schichten von 3D-NAND-Flash-Chips vertikal zu stapeln. Dies ermöglicht im Vergleich zu 3D-NAND mit 64 Schichten eine deutlich höhere Speichereffizienz. Der integrierte DRAM-Cache sorgt zusätzlich für einen schnellen Zugriff.
Transcend MTE662T2 - SSD - verschlüsselt - 512 GB - intern - M.2 2280 (doppelseitig) - PCIe 3.0 x4 (NVMe) - AES
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280 (doppelseitig)
Breite
80 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
3.58 mm
Gewicht
9 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
512 GB
Merkmale
TRIM-Unterstützung, Wear Leveling Support, DRAM-Cache, Bad Block Management, Over Provision, SLC-Cache, ECC Recovery LDPC, NVM Express (NVMe) 1.3, 3D NAND-Technologie mit 96 Layern, 3K P/E-Zyklen (Schreib-/Löschzyklen), dynamisch-thermische Drosselung, Corner Bond-Technologie, PCB Goldfinger
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC, RoHS2
Stromversorgung
Energieverbrauch
6.9 Watt (aktiv) ¦ 1 Watt (Sleep-Modus)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Min. Lagertemperatur
-55 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
20 g @ 7-2000 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
3500 MBps (lesen)/ 2700 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
355000 IOPS
SSD-Leistung
4400 TB
Maximal 4 KB Random Read
340000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
2
Zuverlässigkeit
MTBF
3,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280 (doppelseitig)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Transcend SSD Scope Pro
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,19*
€ 258,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,36*
€ 252,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,59*
€ 239,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,54*
€ 226,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,91*
€ 204,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.