Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTE662T SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8559186
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1TMTE662T
EAN/GTIN:
     0760557846239
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die MTE662T M.2 SSD von Transcend verfügt über eine PCI Express (PCIe) Gen 3 x4 Schnittstelle und ist kompatibel mit den NVM Express (NVMe) 1.3 Spezifikationen, um überzeugende Übertragungsgeschwindigkeiten zu erreichen. Die MTE662T verfügt über die 3D NAND Technologie, mit der 96 Schichten von 3D NAND-Flashchips vertikal gestapelt werden können. Im Vergleich zu 3D NAND auf 64 Schichten verbessert diese Dichte-Steigerung die Speichereffizienz erheblich. Die MTE662T ist mit einem DRAM-Cache für schnellen Zugriff ausgestattet und wird im eigenen Haus vollständig getestet, um die Zuverlässigkeit in geschäftskritischen Anwendungen zu gewährleisten. Sie verfügt über eine Belastbarkeit von 3K Programm-/Löschzyklen.
Transcend MTE662T - SSD - 1 TB - intern - M.2 2280 (doppelseitig) - PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280 (doppelseitig)
Breite
80 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
3.58 mm
Gewicht
9 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Merkmale
DRAM-Cache, LDPC Fehlerkorrektur, SLC-Cache, NVM Express (NVMe) 1.3, 3D NAND-Technologie mit 96 Layern, 3K P/E-Zyklen (Schreib-/Löschzyklen), dynamisch-thermische Drosselung
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC, RoHS2
Stromversorgung
Energieverbrauch
6.9 Watt (aktiv) ¦ 0.8 Watt (Sleep-Modus)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
20 g @ 7-2000 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
3500 MBps (lesen)/ 2700 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
355000 IOPS
SSD-Leistung
4400 TB
Maximal 4 KB Random Read
340000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
2
Zuverlässigkeit
MTBF
3,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280 (doppelseitig)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Transcend SSD Scope Pro
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,45*
€ 265,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,78*
€ 261,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,08*
€ 247,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,36*
€ 242,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,14*
€ 219,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.